Llave de impacto giratoria inalámbrica GDS 18V-1000

Número de artículo: 06019J8300
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
    Tipo de producto Atornillador de impacto

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 06019J8300
    EAN / GTIN 4059952564562
    Número del fabricante 06019J8300
    Número L L00590 1327

    Descripción

    Descripción:

    • Llave de impacto giratoria inalámbrica GDS 18V-1000, la GDS 18V-1000 Professional es la potente llave de impacto giratoria de 1/2 pulg con tecnología BITURBO sin escobillas
    • Su libertad inalámbrica con un rendimiento excelente se debe al potente motor sin escobillas, que consigue un rendimiento óptimo con ProCORE18V baterías
    • Diseñado para un par máximo de 1,000 Nm y un par de ruptura máximo de hasta 1,600 Nm, el nuevo mecanismo de martillo ofrece un rendimiento óptimo cuando se trabaja en las condiciones más difíciles
    • Tres ajustes proporcionan un excelente control sobre número de revoluciones y par para una mayor versatilidad
    • La llave de impacto giratoria es perfecta para aplicaciones metálicas con tornillos mecánicos de M 10 a M 24, como construcciones de acero, juntas metálicas, montaje de tuberías, mantenimiento de camiones y construcciones de madera
    • Es compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional 18V; utilice ProCORE18V ≥ 5,5 Ah para obtener la máxima potencia
    • El GDS 18V-1000 Professional incluye ECP y EMP, un indicador de estado de la herramienta, luz LED, un portaherramientas de 1/2 pulg con anillo de retención y un clip de almacenamiento

    Característica:

    • Tensión de la batería: 18,0 V
    • Par, máx.: 1000 Nm
    • Intervalo de ajuste del par, mín./máx., 1ª etapa: 0/350 Nm
    • Intervalo de ajuste del par, mín./máx., 2ª etapa: 0/700 Nm
    • Intervalo de ajuste del par, mín./máx., Etapa): 0-2600 bpm
    • Velocidad de carrera: 0-2600 bpm
    • Diámetro de los tornillos: M 14 - M 24
    • Valor de emisión de vibraciones ah [apriete de tornillos y tuercas de tamaño máximo admisible]: 13,5 m/s²
    • Incertidumbre K [apriete de tornillos y tuercas de tamaño máximo admisible]: 1,5 m/s²
    • Dimensiones de la herramienta (anchura): 86 mm
    • Dimensiones de la herramienta (altura): 240 mm
    • Dimensiones de la herramienta (longitud): 222 mm
    • Montaje de la herramienta: cuadrado de 1/2''

    Volumen de suministro:

    • Caja de cartón
    • Pinza de escalera (1600 A02 3G7)

    Productos adecuados

    Accesorios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra