Amoladora angular sin cable con X-LOCK GWX 18V-10 P, solo

Número de artículo: 06019J4200
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
Tensión de batería 18 V
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tipo de producto Lijadoras angulares

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 06019J4200
EAN / GTIN 4059952641690
Número del fabricante 06019J4200
Número L L00590 1818

Descripción

Característica:

  • Incertidumbre K [rectificado de superficies (desbaste)]: 1.5 m/s²
  • Valor de emisión de vibraciones ah [Lijado con lámina abrasiva] Incertidumbre K [Lijado superficial (desbaste)]: 3.0 m/s²
  • Incertidumbre K [lijado con lámina abrasiva]: 1.5 m/s²

Volumen de suministro:

  • Capó protector (1 605 510 365)
  • Mango adicional Vibration Control (2 602 025 171)
  • Sin batería(s) ni cargador

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra