• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave de impacto giratoria inalámbrica GDX 18V-200 con 2x batería GBA 18V 4,0Ah en caja en L.

Número de artículo: 06019J2206
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Atornillador de impacto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 06019J2206
EAN / GTIN 4059952596709
Número del fabricante 06019J2206
Número L L00590 1412

Descripción

Descripción:

  • Destornillador de impacto giratorio inalámbrico GDX 18V-200 El GDX 18V-200 Professional combina potencia de accionamiento sin escobillas, diseño compacto y un portaherramientas 2 en 1 para ofrecer la máxima flexibilidad
  • El exclusivo portaherramientas 2 en 1 con hexágono interior de ¼ pulg
  • Y cuadrado de ½ pulg
  • Lo hace versátil e ideal para una amplia gama de aplicaciones
  • Cuenta con un motor sin escobillas de alto rendimiento y ofrece un par de 200 Nm, un par de ruptura de 350 Nm, un excelente rendimiento de la batería y una larga vida útil de la herramienta
  • Para un mejor control del número de revoluciones y del par, el GDX 18V-200 está equipado con un interruptor del acelerador
  • El GDX 18V-200 Professional es la opción ideal para apretar y quitar tornillos cuando se trabaja en chapa metálica, metal o madera
  • También es compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional de 18 V
  • La unidad también incluye protección electrónica de células , una luz LED y un clip para el cinturón

Característica:

  • Volumen: 19,324 dm3
  • Peso bruto: 4,565 kg
  • Peso neto: 1,2 kg
  • Dimensión Anchura: 387 mm
  • Dimensión de altura: 114 mm
  • Longitud de la dimensión: 438 mm

Volumen de suministro:

  • 2 baterías recargables GBA 18V 4,0Ah
  • Cargador rápido GAL 18V-40 Professional
  • Estuche L

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra