Llave de impacto giratoria inalámbrica GDX 18V-200

Número de artículo: 06019J2204
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tensión de batería 18 V
Tipo de producto Atornillador de impacto

Identificación y clasificación

Número de artículo 06019J2204
EAN / GTIN 4059952596686
Número del fabricante 06019J2204
Número L L00590 1444
Fabricante Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • Destornillador de impacto giratorio inalámbrico GDX 18V-200 El GDX 18V-200 Professional combina potencia de accionamiento sin escobillas, diseño compacto y un portaherramientas 2 en 1 para ofrecer la máxima flexibilidad
  • El exclusivo portaherramientas 2 en 1 con hexágono interior de ¼ pulg
  • Y cuadrado de ½ pulg
  • Lo hace versátil e ideal para una amplia gama de aplicaciones
  • Cuenta con un motor sin escobillas de alto rendimiento y ofrece un par de 200 Nm, un par de ruptura de 350 Nm, un excelente rendimiento de la batería y una larga vida útil de la herramienta
  • Para un mejor control del número de revoluciones y del par, el GDX 18V-200 está equipado con un interruptor del acelerador
  • El GDX 18V-200 Professional es la opción ideal para apretar y quitar tornillos cuando se trabaja en chapa metálica, metal o madera
  • También es compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional de 18 V
  • La unidad también incluye protección electrónica de células , una luz LED y un clip para el cinturón

Característica:

  • Volumen: 3,957 dm3
  • Peso bruto: 1,489 kg
  • Peso neto: 1,2 kg
  • Dimensión Anchura: 184 mm
  • Dimensión de altura: 96 mm
  • Longitud de la dimensión: 224 mm

Volumen de suministro:

  • Caja de cartón

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra