Amoladora angular a batería BITURBO con X-LOCK GWX 18V-15 P, solo, C

Número de artículo: 06019H6F00
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
Tipo de producto Lijadoras angulares

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 06019H6F00
EAN / GTIN 4059952610030
Número del fabricante 06019H6F00

Descripción

Descripción:

  • Amoladora angular sin cable BITURBO con X-LOCK GWX 18V-15 P
  • La GWX 18V-15 P Professional utiliza la tecnología sin escobillas BITURBO para cortes rápidos y un alto rendimiento de arranque
  • Ofrece un alto nivel de protección al usuario gracias al interruptor PROtection para una rápida detención de la rueda cuando se suelta el interruptor
  • el freno X-Brake superrápido y el control KickBack contra el retroceso inesperado de la herramienta
  • La amoladora angular utiliza el sistema X-LOCK sin llave para cambiar los accesorios de forma rápida
  • fácil y cómoda
  • La GWX 18V-15 P Professional es ideal para amolar metal y soldaduras
  • así como para cortar metal
  • hormigón
  • ladrillo y azulejos
  • Es compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional 18V - utilice ProCORE18V ≥ 5,5 Ah para obtener la máxima potencia
  • La amoladora angular también es compatible con los sistemas de aspiración GDE 125 EA-T Professional y GDE 115 / 125 FC-T Professional de Bosch
  • Otras características de la GWX 18V-15 P Professional son la protección contra rearranque
  • el arranque suave y la empuñadura lateral con control de vibración

Característica:

  • Tensión de la batería: 18,0 V
  • Velocidad de salida en vacío, valor nominal máx.: 11000 rpm
  • Peso sin batería: 2,3 kg
  • Velocidad en vacío: 9800 min-1
  • Inseguridad K [lijado superficial (desbaste)]: 1,5 m/s²
  • Inseguridad K [lijado con hoja abrasiva]: 1,5 m/s²

Volumen de suministro:

  • Caja de cartón
  • Mango de control de vibración adicional
  • Cubierta protectora
  • Cubierta metálica de corte acoplable
  • Sin batería(s) ni cargador

Productos adecuados

Accesorios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra