Amoladora angular a batería BITURBO GWS 18V-15 P

Número de artículo: 06019H6A00
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
Tipo de producto Lijadoras angulares

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 06019H6A00
EAN / GTIN 4059952609980
Número del fabricante 06019H6A00
Número L L00590 1728

Descripción

Descripción:

  • Amoladora angular sin cable BITURBO GWS 18V-15 P
  • Cortes rápidos y alto rendimiento de arranque gracias a la tecnología sin escobillas BITURBO
  • El interruptor PROtection de la GWS 18V-15 P Professional desconecta la amoladora angular inmediatamente al soltar el interruptor
  • y el sistema de frenado inteligente se encarga de que el disco se detenga rápidamente
  • Para una mayor protección del usuario
  • la GWS 18V-15 P está equipada con KickBack Control
  • que evita el retroceso inesperado de la herramienta
  • La GWS 18V-15 P Professional es ideal para amolar metal y cordones de soldadura
  • así como para cortar metal
  • hormigón
  • ladrillo y azulejos
  • Es compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional 18V - utilice ProCORE18V ≥ 5,5 Ah para obtener la máxima potencia
  • La amoladora angular también es compatible con los sistemas de aspiración GDE 125 EA-T Professional y GDE 115 / 125 FC-T Professional de Bosch
  • Otras características de la GWS 18V-15 P Professional incluyen protección contra rearranque
  • arranque suave
  • empuñadura lateral con control de vibración y tuerca de liberación rápida

Característica:

  • Tensión de la batería: 18,0 V
  • Diámetro, Ø: 22,2 mm
  • Velocidad de rotación salida ralentí, valor nominal máx.: 11000 rpm
  • Peso sin batería: 2. 2 kg
  • Velocidad de ralentí: 9800 min-1
  • Rosca del husillo de lijado: M14
  • Incertidumbre K [lijado superficial (desbaste)]: 1,5 m/s²
  • Incertidumbre K [lijado con hoja de lija]: 1,5 m/s²

Volumen de suministro:

  • Caja de cartón
  • Protector de corte metálico acoplable
  • Mango de control de vibración adicional
  • Capucha protectora
  • Tuerca de liberación rápida

Productos adecuados

Accesorios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra