Taladro de percusión sin cable GSB 18V-55

Número de artículo: 06019H5305
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
Tipo de producto Atornillador de impacto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 06019H5305
EAN / GTIN 4059952509426
Número del fabricante 06019H5305
Número L L00590 1700

Descripción

Descripción:

  • Taladradora de percusión con acumulador GSB 18V-55
  • Robusta y potente - la taladradora con acumulador GSB 18V-55 Professional con motor sin escobillas es la herramienta ideal para principiantes en el segmento de 18V de Bosch
  • Con un gran potencial de potencia de 55 Nm y 1.750 min-1
  • la herramienta ofrece sencillamente la máxima eficacia en el lugar de trabajo
  • especialmente cuando se trabaja en madera
  • metal y mampostería
  • Su robusto portabrocas metálico de 13 mm de Roehm proporciona la transmisión de fuerza ideal para una amplia gama de aplicaciones de taladrado
  • taladrado de impacto y atornillado
  • El motor sin escobillas del taladro atornillador garantiza una larga vida útil de la herramienta y una mayor duración de la batería
  • La herramienta es adecuada para taladrar y perforar por impacto en madera
  • acero y mampostería y para tornillos de hasta 10 mm de diámetro
  • La herramienta es compatible con todas las baterías Bosch Professional 18V
  • incluidas las baterías y cargadores ProCORE18V
  • La GSB 18V-55 Professional también cuenta con 2 velocidades
  • bloqueo automático
  • protección electrónica de la célula
  • protección electrónica del motor
  • luz LED
  • batería de iones de litio
  • portabrocas metálico
  • caja de engranajes metálica y giro a derecha/izquierda

Característica:

  • Tensión de la batería: 18,0 V
  • Tipo de batería: iones de litio
  • Rango de sujeción del portabrocas, mín./máx.: 1,5 / 13 mm
  • Del taladro Ø madera, máx.: 35 mm
  • Del taladro Ø albañilería, máx. 13 mm
  • Perforación Ø acero, máx.: 13 mm
  • Par (suave/duro/máx.): 28/55/- Nm
  • Pasos de par: 20+2
  • Peso sin batería: 1 kg
  • Velocidad en vacío (1ª marcha / 2ª marcha): 0 - 460 / 0 - 1800 min-1
  • Diámetro del tornillo, máx.: 10 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [taladrado en metal]: 1,5 m/s²
  • Valor de emisión de vibraciones ah [taladrado por percusión en mampostería]: 11. 0 m/s²
  • Incertidumbre K [perforación en metal]: 1,5 m/s²
  • Incertidumbre K [perforación por percusión en mampostería]: 1,5 m/s²
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 207 mm

Volumen de suministro:

  • 2 x batería recargable GBA 18V 2.0Ah
  • Cargador rápido GAL 18V-40 Professional
  • Estuche L

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra