Taladro/destornillador inalámbrico GSR 18V-55 con 2x batería GBA 18V 4,0Ah, selección y clic en L-Case

Número de artículo: 06019H5209
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
Tipo de producto Taladro-atornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 06019H5209
EAN / GTIN 4059952594217
Número del fabricante 06019H5209
Número L L00590 1496

Descripción

Descripción:

  • Taladro/destornillador inalámbrico GSR 18V-55, el potente taladro/destornillador inalámbrico GSR 18V-55 Professional con motor sin escobillas es la herramienta básica ideal en el segmento 18V de Bosch
  • Robusto y potente con un alto potencial de rendimiento de 55 Nm y 1,750 rpm, el dispositivo simplemente ofrece la máxima eficiencia en el lugar de trabajo, especialmente cuando se trabaja en madera y metal
  • Gracias a su portabrocas de metal de 13 mm de Roehm, es robusto y ofrece el transmisión de fuerza ideal para una amplia gama de aplicaciones de taladrado y atornillado
  • Incorpora un motor sin escobillas para una mayor vida útil de la herramienta y una mayor duración de la batería
  • El taladro es adecuado para taladrar madera de hasta 35 mm y acero de hasta 13 mm y para diámetros de tornillo de hasta 10 mm
  • Es compatible con todas las baterías Bosch Professional 18V, incluidas ProCORE18V baterías y cargadores

Característica:

  • Tensión de la batería: 18,0 V
  • Tipo de batería: iones de litio
  • Rango de sujeción del portabrocas, mín./máx.: 1,5 / 13 mm
  • Diámetro del taladro madera, máx.: 35 mm
  • Diámetro del taladro acero, máx.: 13 mm
  • Par de apriete (suave/duro/máx.): 28/55/- Nm
  • Ajustes del par de apriete: 20+1
  • Peso excl. Batería: 1 kg
  • Velocidad de ralentí (1ª marcha / 2ª marcha): 0 - 460 / 0 - 1800 min-1
  • Diámetro del tornillo, máx.: 10 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [taladrado en metal]: 1,5 m/s²
  • Vibración inestable K [taladrado en metal]: 2,0 m/s²

Volumen de suministro:

  • 2 x batería recargable GBA 18V 4,0Ah
  • Cargador GAL 18V-20 Professional
  • Juego de accesorios de 82 piezas
  • L-Case Pick & Click

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra