Taladro/destornillador inalámbrico GSR 18V-55, 2 x batería ProCORE18V, cargador rápido GAL 18V-40

Número de artículo: 06019H5204
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
    Tipo de producto Taladro-atornillador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 06019H5204
    EAN / GTIN 4059952509310
    Número del fabricante 06019H5204
    Número L L00590 1438

    Descripción

    Descripción:

    • Taladro/destornillador inalámbrico GSR 18V-55, el potente taladro/destornillador inalámbrico GSR 18V-55 Professional con motor sin escobillas es la herramienta básica ideal en el segmento 18V de Bosch
    • Robusto y potente con un alto potencial de rendimiento de 55 Nm y 1,750 rpm, el dispositivo simplemente ofrece la máxima eficiencia en el lugar de trabajo, especialmente cuando se trabaja en madera y metal
    • Gracias a su portabrocas de metal de 13 mm de Roehm, es robusto y ofrece el transmisión de fuerza ideal para una amplia gama de aplicaciones de taladrado y atornillado
    • Incorpora un motor sin escobillas para una mayor vida útil de la herramienta y una mayor duración de la batería
    • El taladro es adecuado para taladrar madera de hasta 35 mm y acero de hasta 13 mm y para diámetros de tornillo de hasta 10 mm
    • Es compatible con todas las baterías Bosch Professional 18V, incluidas ProCORE18V baterías y cargadores

    Característica:

    • Tensión de la batería: 18,0 V
    • Tipo de batería: iones de litio
    • Rango de sujeción del portabrocas, mín./máx.: 1,5 / 13 mm
    • Diámetro del taladro madera, máx.: 35 mm
    • Diámetro del taladro acero, máx.: 13 mm
    • Par de apriete (suave/duro/máx.): 28/55/- Nm
    • Ajustes del par de apriete: 20+1
    • Peso excl. Batería: 1 kg
    • Velocidad de ralentí (1ª marcha / 2ª marcha): 0 - 460 / 0 - 1800 min-1
    • Diámetro del tornillo, máx.: 10 mm
    • Valor de emisión de vibraciones ah [taladrado en metal]: 1,5 m/s²
    • Vibración inestable K [taladrado en metal]: 2,0 m/s²

    Volumen de suministro:

    • 2 x batería recargable ProCORE18V 4,0Ah
    • Cargador rápido GAL 18V-40 Professional
    • L-BOXX 136
    • L-BOXX inserto para herramienta

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra