• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Taladro y atornillador a batería GSR 12V-35 FC (GFA 12-H, 2 x PC 3,0 Ah)

Número de artículo: 06019H3009
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
Tipo de producto Taladro-atornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 06019H3009
EAN / GTIN 4059952594477
Número del fabricante 06019H3009
Número L L00590 1682

Descripción

Descripción:

  • Taladro atornillador a batería GSR 12V-35 FC
  • El taladro atornillador a batería GSR 12V-35 FC Professional con motor sin escobillas es la herramienta más versátil del segmento de 12 voltios para cualquier aplicación. segmento
  • su sistema FlexiClick incluye cuatro accesorios y fijación excéntrica)
  • que pueden cambiarse fácilmente
  • combinarse y ajustarse, ofreciendo hasta 8 configuraciones y, por tanto, la máxima flexibilidad
  • Extremadamente compacta pero con una gran capacidad de potencia, la herramienta ofrece una manejabilidad óptima y, por tanto, es perfecta para trabajar en zonas de difícil acceso
  • . Su motor sin escobillas combinado con la Protección Electrónica del Motor proporciona protección contra sobrecargas y garantiza una mayor vida útil de la herramienta
  • Esta herramienta es perfecta para taladrar y atornillar en madera y acero
  • Es compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional de 12V
  • . baterías y cargadores
  • La GSR 12V-35 FC Professional también cuenta con 2 velocidades
  • Bloqueo automático
  • Clip/gancho para cinturón
  • Portabits
  • Indicador de nivel de carga
  • Protección electrónica de la célula
  • Luz LED
  • Batería de iones de litio
  • Carcasa metálica de la caja de cambios
  • Preselección de velocidad y rotación derecha/izquierda

Característica:

  • Tensión de la batería: 12,0 V
  • Tipo de batería: iones de litio
  • Rango de sujeción del portabrocas, mín./máx.: 0,8 / 10 mm
  • Diámetro del taladro madera, máx.: 32 mm
  • Diámetro del taladro acero, máx. 10 mm
  • Par (suave/duro/máx.): 20/35/- Nm
  • Reglajes de par: 20+1
  • Peso sin batería: 0,59 kg
  • Velocidad en vacío (1ª marcha / 2ª marcha): 0 - 460 / 0 - 1750 min-1
  • Diámetro del tornillo, máx.: 8 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [taladrado en metal]: 2,5 m/s²
  • Valor de emisión de vibraciones ah [atornillado]: 2,5 m/s². 5 m/s²
  • Incertidumbre K [taladrado en metal]: 1,5 m/s²
  • Incertidumbre K [atornillado]: 1,5 m/s²
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 181 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios