Taladro/destornillador inalámbrico GSR 12V-15 FC, versión Solo, accesorio 1, L-BOXX

Número de artículo: 06019F6002
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
Tipo de producto Taladro-atornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 06019F6002
EAN / GTIN 3165140847704
Número del fabricante 06019F6002
Número L P07223 GSR1215FC

Descripción

Descripción:

  • Taladro/destornillador inalámbrico GSR 12V-15 FC, redefine tus límites – flexibilidad con cinco soluciones en una sola herramienta compacta
  • Versátil: Cinco opciones para elegir – Taladro/destornillador con soporte de puntas magnético, soporte de puntas bloqueable, Taladro, Accesorio angular y Accesorio excéntrico, Compacto: Perfecto para áreas de difícil acceso – gracias a un diseño extremadamente compacto, potente: Rendimiento potente: Con par de 30 Nm

Característica:

  • Tensión de la batería: 12,0 V
  • Tipo de batería: iones de litio
  • Mandril portabrocas, tipo: portabrocas de acción rápida de 10 mm
  • Alcance del portabrocas, mín./máx. : 1 / 10 mm
  • Taladro Ø madera, máx.: 19 mm
  • Taladro Ø acero, máx.: 10 mm
  • Par de apriete (suave/duro/máx.): 15/30/- Nm
  • Ajustes de par de apriete: 20+1
  • Peso sin batería: 0. 6 kg
  • Velocidad de ralentí (1ª marcha / 2ª marcha): 0 - 400 / 0 - 1300 min-1
  • Diámetro del tornillo, máx.: 7 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [taladrado en metal]: 2. 5 m/s²
  • Valor de emisión de vibraciones ah [tornillos]: 2,5 m/s²
  • Incertidumbre K [taladrado en metal]: 1,5 m/s²
  • Incertidumbre K [tornillos]: 1,5 m/s²
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 178 mm

Volumen de suministro:

  • L-BOXX 102
  • Accesorio de portabrocas GFA 12-B
  • Inserto de 1/2 L-BOXX para herramienta y cargador
  • Inserto de 1/2 L-BOXX adaptador de 12 V
  • Sin batería(s) y cargador

Productos adecuados

Accesorios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra