Amoladora angular de batería GWS 12V-76, versión Solo

Número de artículo: 06019F2000
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
Tipo de producto Lijadoras angulares

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 06019F2000
EAN / GTIN 3165140813204
Número del fabricante 06019F2000
Número L L00590 699

Descripción

Descripción:

  • Molino de ángulo de batería GWS 12V-76, el pequeño molino de ángulo de batería GWS 12V-76 Professional es el primer modelo del mundo en la clase de 12 voltios
  • Es extremadamente compacto y ergonómico, lo que garantiza una separación rápida en el lugar de trabajo y lo convierte en una solución práctica para aplicaciones de separación en cualquier situación
  • El potente motor sin escobillas de esta amoladora angular pequeña permite un trabajo rápido y una alta productividad
  • El dispositivo también es muy versátil y adecuado para trabajar con una amplia gama de materiales, como el corte de metal, baldosas y mampostería
  • El dispositivo es compatible con todas las baterías y cargadores de 12 voltios de Bosch Professional
  • La GWS 12V-76 Professional es la primera amoladora angular pequeña de 12 voltios profesional del mundo

Característica:

  • Tensión de la batería: 12,0 V
  • Perforación, Ø: 10,0 mm
  • Peso sin batería: 0,5 kg
  • Peso con batería: 0. 9 kg
  • Velocidad de desbaste: 19500 min-1
  • Rosca del husillo de desbaste: M5
  • Muela de desbaste/desbaste, Ø: 76 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [desbaste superficial (desbaste)]: 1,5 m/s²
  • Inestabilidad K [desbaste superficial (desbaste)]: 13,5 m/s²

Volumen de suministro:

  • Cartón
  • 1/2 L-BOXX inserto para GWS 12V-76
  • 1 x Disco de corte de metal duro, Carbide Multiwheel, 76 x 10 mm
  • 2 x Disco de corte Inox, Expert para Inox, 76 x 10 mm (disponible por separado en paquete de 5: 2 608 601 520)
  • Cubierta protectora
  • Sin batería(s) y sin cargador

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra