Taladro-atornillador con batería GSR 18 V-28:

Número de artículo: 06019E610C
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
Tipo de producto Bohrschrauber

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 06019E610C
EAN / GTIN 4059952603681
Número del fabricante 06019E610C
Número L L00590 1426

Descripción

Descripción:

Taladro/destornillador inalámbrico GSR 18V-28, el taladro/destornillador inalámbrico GSR 18V-28 Professional es el proveedor profesional de la clase de 18 voltios de Bosch
  • Su fuerte par de 63 Nm garantiza un rendimiento profesional
  • El herramienta eléctrica está equipado con un portabrocas de metal sólido de 13 mm para desgaste inferior, lo que lo hace muy duradero y duradero
  • Además, el diseño ergonómico compacto permite trabajar con comodidad
  • Este herramienta eléctrica está diseñado para perforar madera con un diámetro máximo de 38 mm, acero de hasta 13 mm y para diámetros de tornillo de hasta 8 mm
  • Compatible con todas las baterías y todos los cargadores Bosch Professional 18 V
  • El GSR 18V-28 Professional también cuenta con 2 engranajes, autobloqueo, protección electrónica de celdas y un batería de iones de litio

Característica:

  • Volumen: 24,958 dm3
  • Peso bruto: 5,954 kg
  • Peso excl batería: 1,2 kg
  • Peso neto: 1,6 kg
  • Valor de emisión por vibración ah [perforación en metal]: 2.5 m/s²
  • Incertidumbre K [perforación en metal]: 1.5 m/s²
  • número de revoluciones en régimen de marcha sin carga (1. marcha / 2.ª Equipo): 0 - 500 / 0 - 1900 min-1
  • número de revoluciones en régimen de marcha sin carga, 1. Equipo, hasta: 500 min-1
  • número de revoluciones en régimen de marcha sin carga, 2. Equipo, hasta: 1900 min-1
  • Dimensión Anchura: 385 mm
  • Dimensión de altura: 147 mm
  • Longitud de la dimensión: 441 mm
  • Drill chuck rango de sujeción, max.: 13 mm
  • Drill chuck rango de sujeción, min.: 1,5 mm
  • Rango de sujeción de mandril de perforación, mín./máx.: 1,5 / 13 mm
  • Taladrado de madera Ø, max.: 38 mm
  • Perforación de acero Ø, max.: 13 mm
  • Tornillo Ø, max.: 8 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 204 mm
  • Par (duro): 63 Nm
  • Torsión (suave): 28 Nm
  • Par (blando/duro/máx.): 28/63/- NM
  • Tensión de batería: 18,0 V
  • Tipo de batería: Lithium-Ionen
  • Niveles de torque: Pág. 20 – +1
  • Niveles de torsión (estándar): 20
  • Niveles de torsión (adicionales): 1

Productos adecuados

Accesorios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra