Destornillador de pared seca inalámbrico GTB 12V-11, versión Solo

Número de artículo: 06019E4002
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 06019E4002
EAN / GTIN 3165140782968
Número del fabricante 06019E4002
Número L L00590 577

Descripción

Descripción:

  • Llave de pared seca inalámbrica GTB 12V-11, la GTB 12V-11 Professional es una llave de pared seca inalámbrica compacta para aplicaciones ocasionales de pared seca en el segmento de 12 voltios
  • Cuenta con un diseño compacto y ligero con un peso de 0,9 kg y una capacidad de batería de 2,5 Ah, y una empuñadura ergonómica para un manejo cómodo incluso en zonas de trabajo estrechas
  • También cuenta con un potente y compacto tren de potencia de 12 voltios que se puede utilizar para fijar hasta 1,200 tornillos por carga de batería
  • Para una larga vida útil, este controlador de seco ha sido equipado con la tecnología de motor Bosch sin escobillas con protección electrónica del motor y freno del motor
  • Este herramienta eléctrica está diseñado para la fijación de tornillos de pared seca en materiales como madera y metal y ha sido optimizado para el atornillar de placa de yeso
  • Compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional 12V y con el cargador MA 55 Professional para destornilladores de pared seca Bosch
  • El GTB 12V-11 Professional incorpora la tecnología de motor sin escobillas de Bosch con protección electrónica del motor y freno motor
  • Dispone de bloqueo automático, un tope de profundidad intercambiable, rotación derecha/izquierda y preselección de velocidad

Característica:

  • Tensión de la batería: 12,0 V
  • Par, máx. (duro/blando): 3 Nm
  • Peso sin batería: 0,7 kg
  • Peso con batería: 0,9 kg
  • Velocidad en vacío: 0 - 3000 min-1
  • Diámetro del tornillo, máx.: 4 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [tornillos]: 1. 5 m/s²
  • Inestabilidad K [tornillos]: 0,5 m/s²
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 180 mm
  • Soporte de la herramienta: 1/4'' hexagonal Uni

Volumen de suministro:

  • Cartón
  • 1 x punta de destornillador (broca) Ph 2
  • 1/2 L-BOXX inserto para herramienta
  • Sin batería(s) ni cargador

Productos adecuados

Accesorios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra