Herramienta de rotación de la batería GRO 12V-35, versión Solo, en caja

Número de artículo: 06019C5000
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
Tipo de producto Lijadora recta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 06019C5000
EAN / GTIN 3165140708999
Número del fabricante 06019C5000
Número L L00590 636

Descripción

Descripción:

  • Herramienta de rotación de batería GRO 12V-35
  • potente y versátil para aplicaciones profesionales, potente motor con número de revoluciones alto para un rápido progreso de trabajo, amplia gama de aplicaciones profesionales como corte, rectificado, fresado, pulido y perforación, especialmente en zonas de difícil acceso, trabajo cómodo gracias a un diseño compacto, diseño ergonómico y luz LED integrada

Característica:

  • Tensión de la batería: 12,0 V
  • Peso con batería: 0,62 kg
  • Velocidad en vacío: 5000 - 35000 min-1
  • Valor de emisión de vibraciones ah [molienda]: 9,0 m/s²
  • Inestabilidad K [molienda]: 1,5 m/s²

Volumen de suministro:

  • Caja de accesorios
  • 5 discos de corte, 32 mm
  • Pinza de sujeción
  • Accesorio para maletín
  • Llave inglesa
  • Mandril de sujeción
  • Inserto L-BOXX de 1/2 para herramienta
  • Caja de cartón
  • Sin batería(s) ni cargador

Productos adecuados

Accesorios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop