pistola de pegar GKP 200 CE

Número de artículo: 0601950703
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Pistola de termopegado

Identificación y clasificación

Número de artículo 0601950703
Copiar
EAN / GTIN 3165140058933
Copiar
Número del fabricante 0601950703
Copiar
Número L L00590 252
Copiar
Fabricante Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • pistola de pegar GKP 200 CE, el profesional pistola de pegar GKP 200 CE ofrece un alto rendimiento y una gran flexibilidad
  • Cuenta con dos elementos calefactores controlados electrónicamente para un calentamiento rápido en cuatro minutos y mantiene una temperatura de trabajo constante
  • La salida de adhesivo de 30 g/min garantiza un rápido progreso de trabajo y un alto nivel de fuerza de adhesión
  • Además, el cable se puede desconectar para trabajar de forma inalámbrica, lo que permite una mayor movilidad cuando se utiliza
  • Este herramienta eléctrica es adecuado para pegar una amplia gama de materiales
  • El GKP 200 CE PROFESSIONAL también cuenta con un boquilla extraíble y velocidad variable

Característica:

  • Tiempo de calentamiento: 4 s
  • Peso: 0,4 kg
  • Elementos calefactores, número: 2 uds
  • Posicionamiento en frío, 50°C: no
  • Capacidad de pegado: 30 g/min
  • Potencia nominal de entrada: 500 W
  • Adhesivo fundente, longitud máx. : 200 mm
  • Adhesivo fundente, Ø: 11 mm
  • Control de temperatura continuo: no
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 175 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 205 mm

Volumen de suministro:

  • Caja de herramientas
  • Boquilla extra larga
  • Cable desmontable de 3,5 m
  • Boquilla universal
  • Boquilla de ranura ancha
  • 8 barras de pegamento de 200 mm (disponibles por separado en paquete de 11: 1 609 201 396)

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra