Tijeras de hojalatero sin cable GSC 18V-16 E

Número de artículo: 0601926300
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
Tipo de producto Cizallas para chapa

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0601926300
EAN / GTIN 4059952609058
Número del fabricante 0601926300
Número L L00590 1641

Descripción

Descripción:

  • Cizalla de chapa a batería GSC 18V-16 E, La cizalla de chapa a batería GSC 18V-16 E corta con la misma potencia que una herramienta con cable de 700 W gracias a su eficiente motor sin escobillas
  • El equilibrio perfecto de las tijeras, su peso ligero y la anchura más estrecha del mango de 156 mm garantizan un manejo sin esfuerzo durante el trabajo
  • Con su diseño de alta calidad, su potente motor sin escobillas y sus componentes libres de mantenimiento, estas robustas y duraderas cizallas son la opción ideal para un corte potente en metal
  • Las potentes tijeras de hojalatero cortan una gran variedad de chapas de acero y aluminio, tubos de ventilación y conductos
  • Es compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional 18V
  • Las cizallas son adecuadas para cortar metal de hasta 1,6 mm de profundidad y ofrecen un radio mínimo de corte en curva de 20 mm
  • Ofrece protección de reinicio para aumentar la protección del usuario

Característica:

  • Capacidad de la batería: 12,0 Ah
  • Tensión de la batería: 18,0 V
  • Peso sin batería: 1,6 kg
  • Peso con batería: 3,0 kg
  • Velocidad en vacío: 3200 min-1
  • Radio de curva mínimo: 20 mm
  • Capacidad de corte aluminio (200 N/mm²), máx. 2 mm
  • Capacidad de corte acero (400 N/mm²), máx.: 1,6 mm
  • Capacidad de corte acero (600 N/mm²), máx.: 1,2 mm
  • Capacidad de corte acero (800 N/mm²), máx.: 0,7 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [corte de chapa]: 7,5 m/s²
  • Incertidumbre K [corte de chapa]: 1,5 m/s²

Volumen de suministro:

  • Caja de cartón

Productos adecuados

Accesorios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop