Multi-cortadora sin cable GOP 18V-34, en caja

Número de artículo: 06018G2001
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
Tipo de producto Osciladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 06018G2001
EAN / GTIN 4059952606842
Número del fabricante 06018G2001
Número L L00590 1879

Descripción

Descripción:

  • Las herramientas multifunción oscilantes son solucionadores de problemas con casi 100 accesorios.
  • Diferentes tareas requieren diferentes cuchillos.
  • Cambiar la cuchilla puede consumir mucho tiempo.
  • Hemos desarrollado el GOP 18V-34 Professional con motor sin escobillas y nuestro sistema de bloqueo a presión patentado.
  • Puede cambiar sus cuchillos en segundos y sin ninguna otra herramienta - usted no está en peligro de perder su pasador de montaje.
  • Las fuertes vibraciones de las herramientas oscilantes son muy desagradables.
  • Nuestro control de vibraciones reduce significativamente las vibraciones, un 50% menos que su predecesor, y garantiza que pueda trabajar sin problemas y cansarse menos.
  • Gracias a la manija estrecha con un diámetro de solo 180 mm, tiene un control perfecto sobre su herramienta y el máximo confort al trabajar.
  • Hemos desarrollado esta herramienta para una amplia gama de aplicaciones.
  • Es ideal para cortar por inmersión, cortar a medida y moler madera.
  • También puede usarlo para cortar PVC o metal, quitar el mortero entre las baldosas o incluso raspar los desechos.
  • Compatible con todos los accesorios Starlock y Starlock Plus.
  • Compatible con el sistema Bosch Professional de 18 V y la alianza de baterías AMPShare de marcas cruzadas.
  • Protección contra quemaduras en los dedos: La carcasa de la caja de engranajes está bien aislada y puede cambiar las cuchillas sin tocar accesorios calientes.
  • Puede utilizar la palanca para cambiar la hoja cómodamente con guantes.
  • Se instala una luz led en la herramienta.

Característica:

  • Ángulos de oscilación izquierda y derecha: 1,7 °
  • Volumen: 3,452 dm3
  • Peso bruto: 1,7 kg
  • Peso excl batería: 1,2 kg
  • Peso neto: 1,2 kg
  • Valor de emisión de vibración ah [Aserrar con hoja de sierra de segmentos]: 3.0 m/s²
  • Valor de emisión de vibración ah [aserrado con hoja de sierra de inmersión]: 3.9 m/s²
  • Incertidumbre K [Aserrar con hoja de sierra de segmentos]: 1.5 m/s²
  • Incertidumbre K [aserrado con hoja de sierra de inmersión]: 1.5 m/s²
  • Velocidad de ralentí: 20000 min-1
  • Velocidad de ralentí, hasta: 20000 min-1
  • Dimensión Anchura: 115 mm
  • Dimensión de altura: 95 mm
  • Longitud de la dimensión: 316 mm
  • Tensión de batería: 18,0 V
  • BITURBO: No

Volumen de suministro:

  • Batería multi-cortador GOP 18V-34
  • Cartón
  • 1 x hoja de sierra de inmersión StarlockPlus BIM PAIZ 32 APB, Curved-Tec, Madera + Metal (2 608 662 558)

Productos adecuados

Accesorios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra