Amoladora angular GWS 30-230 B

Número de artículo: 06018G1000
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
Tipo de producto Lijadoras angulares

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 06018G1000
EAN / GTIN 4059952559766
Número del fabricante 06018G1000
Número L L00590 1766

Descripción

Descripción:

  • Amoladora angular GWS 30-230 B, La amoladora angular GWS 30 B Professional permite un arranque de material más rápido y cómodo gracias a su potente motor de 2.800 W sin escobillas
  • Ofrece la máxima potencia, una gran capacidad de sobrecarga, y es capaz de ofrecer la máxima productividad
  • El motor sin escobillas, sin conmutador ni escobillas de carbón, garantiza un menor desgaste y un mínimo tiempo de inactividad
  • La GWS 30 B Professional está equipada con KickBack Control y un freno para detener rápidamente el disco
  • Esto, junto con el control de las vibraciones y una mejor amortiguación de las mismas, proporciona una mayor protección al usuario
  • La GWS 30 B Professional es ideal para lijar metal o costuras de soldadura y para cortar metal, hormigón, ladrillos y baldosas
  • La versión GWS 30-230 B Professional es compatible con el sistema de aspiración de Bosch GDE 230 FC-T Professional
  • Otras características de la GWS 30 B Professional son el indicador LED de estado de la herramienta, la protección contra sobrecargas, la protección contra el reinicio y el arranque suave

Característica:

  • Peso: 5,9 kg
  • Disco lijador de caucho, Ø: 230 mm
  • Mango principal: forma redonda
  • Velocidad en vacío: 6500 min-1
  • Potencia nominal de entrada: 2800 W
  • Disco Ø: 230 mm
  • Rosca del husillo lijador: M14
  • Valor de emisión de vibraciones ah [lijado superficial (desbaste)]: 5. 0 m/s²
  • Valor de emisión de vibraciones ah [lijado con lámina abrasiva]: 2,7 m/s²
  • Voltaje, eléctrico: 230 V
  • Cepillo de copa, Ø: 5 mm
  • Incertidumbre K [lijado superficial (desbaste)]: 1,5 m/s²
  • Incertidumbre K [lijado con lámina abrasiva]: 1,5 m/s²
  • Dimensiones de la herramienta (anchura): 110 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 150 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 530 mm
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra