Amoladora angular GWS 27-230 PR

Número de artículo: 06018C7100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Lijadoras angulares

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 06018C7100
EAN / GTIN 4053423252446
Número del fabricante 06018C7100
Número L L00590 2372

Descripción

Descripción:

  • Amoladora angular GWS 27-230 PR, La búsqueda de una amoladora angular fácil de usar y cómoda a la vez que potente puede ser todo un reto
  • La GWS 27-230 PR Professional completa trabajos difíciles más rápido gracias a su alto rendimiento
  • Su potente motor de 2. Su potente motor de 2.700 W garantiza una mayor eficiencia al eliminar más material en menos tiempo
  • La empuñadura principal garantiza un manejo cómodo y se puede girar 90° con solo pulsar un botón
  • Para que siempre tenga el agarre perfecto, ya sea para lijar o cortar
  • La función de bloqueo garantiza que la herramienta solo se ponga en marcha cuando esté lista, que la herramienta sólo se pone en marcha cuando la empuñadura principal gira completamente 90° y encaja con un ″clic″
  • Además, la GWS 27-230 PR Professional está equipada con KickBack Control, interruptor PROtection y Vibration Control
  • La GWS 27-230 PR Professional es la herramienta preferida para lijar y cortar metal, piedra y azulejos
  • Ofrece protección contra rearranque, arranque suave y un práctico capó sin llave para lijar y cortar, capó sin llave para aplicaciones de lijado
  • Compatible con la campana de aspiración GDE 230 FC-T Professional
  • Caja de cartón
  • Mango adicional de control de vibraciones
  • Capó protector de ajuste rápido
  • Brida de recepción
  • Tuerca de sujeción
  • Llave de dos agujeros

Característica:

  • Potencia de salida: 2700 W
  • Dimensión de anchura: 195 mm
  • Dimensión altura: 140 mm
  • Dimensión longitud: 605 mm
  • Régimen de ralentí nominal: 6500 min-1
  • Taladro, Ø: 22.2 mm
  • Peso bruto: 8,125 kg
  • Peso, máx.: 6.3 kg
  • Empuñadura principal: Mango en D
  • Régimen de ralentí: 5200 - 6500 min-1
  • Velocidad de ralentí, hasta: 6500 min-1
  • Velocidad de ralentí, desde: 5200 min-1
  • Peso neto: 5,896 kg
  • Ø del disco: 230 mm
  • Rosca del husillo de rectificado: M14
  • Muela de vaso, Ø: 110 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [lijado superficial (desbaste): 6.5 m/s²
  • Valor de emisión de vibraciones ah [lijado con hoja de lija]: 4.5 m/s²
  • Dispositivos de servicio: D
  • Tensión eléctrica: 230 V
  • Rango de tensión: 220 - 240 V
  • Rango de tensión, hasta: 240 V
  • Rango de tensión, desde: 220 V
  • Cepillo de vaso, Ø: 100 mm
  • Incertidumbre K [lijado superficial (desbaste): 1.5 m/s²
  • Incertidumbre K [lijado con hoja de lija]: 1.5 m/s²
  • Volumen: 16,517 dm3
  • X-LOCK: Nein
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra