Amoladora angular BOSCH GWS 24-230 LVI

Número de artículo: 06018C3100
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas
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
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Lijadoras angulares

Identificación y clasificación

Número de artículo 06018C3100
Copiar
EAN / GTIN 4059952556062
Copiar
Número del fabricante 06018C3100
Copiar
Número L L00590 1544
Copiar
Fabricante Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • lijadoras angulares GWS 24-230 P, la GWS 24-230 P Professional es una amoladora angular sólida de 230 mm con interruptor de protección para una mayor protección del usuario
  • Un potente motor de 2,400 W proporciona una alta potencia de extracción para unos resultados de corte y rectificado fuertes
  • La protección del usuario tiene prioridad, por lo que el interruptor de protección apaga el dispositivo cuando se libera
  • Gracias al funcionamiento mejorado del motor y a la empuñadura adicional antivibración, la vibración se ha reducido considerablemente
  • Este lijadoras angulares es adecuado para moler metal, separar hormigón y piedra, y para usar en muchos otros materiales
  • Es compatible con la campana de aspiración Bosch GDE 230 FC-S

Característica:

  • Peso: 5. 7 kg
  • Disco de desbaste de goma, Ø: 180 mm
  • Mango principal: Mango de barra
  • Velocidad en vacío: 8500 min-1
  • Potencia nominal de entrada: 2400 W
  • Interruptor: Interruptor PROtección
  • Disco Ø: 180 mm
  • Rosca del husillo de lijado: M14
  • Valor de emisión de vibraciones ah [lijado superficial (desbaste)]: 6. 5 m/s²
  • Valor de emisión de vibraciones ah [rectificado con lámina abrasiva]: 2,5 m/s²
  • Rueda de recubrimiento, Ø: 140 mm
  • Incertidumbre K [rectificado de superficies (desbaste)]: 1,5 m/s²
  • Incertidumbre K [rectificado con lámina abrasiva]: 1,5 m/s²
  • Dimensiones de la herramienta (anchura): 193 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 138 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 473 mm

Volumen de suministro:

  • Llave de dos agujeros
  • Brida de fijación
  • Tuerca de apriete
  • Caja
  • Protector de tapa
  • Mango adicional

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra