Taladro-atornillador con batería GSR 18 V-28:

Número de artículo: 0601868109
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
Tipo de producto Taladro-atornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0601868109
EAN / GTIN 3165140727495
Número del fabricante 0601868109
Número L L00590 1445

Descripción

Descripción:

  • Taladro/destornillador inalámbrico GSR 12V-15, el taladro/destornillador inalámbrico GSR 12V-15 Professional ofrece una relación equilibrada entre potencia y tamaño en la clase de 12 voltios de Bosch
  • Su fuerte par de 30 Nm y 0-1,300 rpm garantizan la mejor relación entre tamaño y potencia
  • Su diseño compacto permite un manejo óptimo y es ideal para trabajar sobre el techo y en espacios reducidos
  • La protección electrónica de celdas del tornillo perforador evita la sobrecarga, el sobrecalentamiento y la descarga profunda
  • Este herramienta eléctrica está diseñado para perforar madera con un diámetro máximo de 19 mm, acero de hasta 10 mm y para diámetros de tornillo de hasta 7 mm
  • El dispositivo es compatible con todas las baterías y cargadores de 12 voltios de Bosch Professional
  • El GSR 12V-15 Professional también cuenta con 2 engranajes, bloqueo automático, indicador de nivel de carga, protección electrónica del motor y tecnología de iones de litio

Característica:

  • Capacidad de la batería: 2,0 Ah
  • Tensión de la batería: 12,0 V
  • Rango de sujeción del portabrocas, mín./máx.: 1 / 10 mm
  • Del taladro Ø madera, máx.: 19 mm
  • Del taladro Ø acero, máx. : 10 mm
  • Par (suave/duro/máx.): 15/30/- Nm
  • Reglajes de par: 20+1
  • Peso con batería: 1,0 kg
  • Velocidad en vacío (1ª marcha / 2ª marcha): 0 - 400 / 0 - 400 rpm
  • Velocidad de marcha (1ª marcha / 2ª marcha): 0 - 400 / 0 - 400 rpm. Engranaje): 0 - 400 / 0 - 1300 min-1
  • Diámetro del tornillo, máx.: 7 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [taladrado en metal]: 1,5 m/s²
  • Valor de emisión de vibraciones ah [atornillado]: 1. 5 m/s²
  • Incertidumbre K [taladrado en metal]: 2,5 m/s²
  • Incertidumbre K [atornillado]: 2,5 m/s²
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 178 mm

Volumen de suministro:

  • L-BOXX 102
  • Cargador rápido GAL 12V-40 Profesional
  • 1/2 L-BOXX inserto para herramienta y cargador
  • 1/2 L-BOXX inserto para accesorios
  • 2 x batería recargable GBA 12V 2.0Ah

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra