Amoladora angular BOSCH GWS 1400

Número de artículo: 0601824800
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
    Tipo de producto Lijadoras angulares

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 0601824800
    EAN / GTIN 3165140394475
    Número del fabricante 0601824800
    Número L L00620 9

    Descripción

    Descripción:

    • lijadoras angulares GWS 1400
    • el lijadoras angulares GWS 1400 Professional con cable de 1,400 vatios
    • ofrece versatilidad y un potente rendimiento de rectificado para un uso regular
    • Gracias a la electrónica constante
    • se garantiza un número de revoluciones uniforme durante el funcionamiento incluso bajo carga
    • Gracias a la refrigeración optimizada del motor
    • este compacto lijadoras angulares también puede soportar altas sobrecargas
    • El arranque suave mejora la protección del usuario durante la fase de arranque del molinillo
    • Este herramienta eléctrica está diseñado para cortar y moler metal
    • azulejos y mampostería
    • El dispositivo es compatible con los sistemas de extracción de polvo GDE 125 EA-T Professional y GDE 115 / 125 FC-T Professional
    • El GWS 1400 Professional también cuenta con refrigeración directa del motor
    • cubierta protectora y protección contra reinicios
    • Brida de soporte (n

    Característica:

    • Potencia: 820 W
    • Peso: 2,2 kg
    • Disco de desbaste de goma, Ø: 125 mm
    • Velocidad en vacío: 11000 min-1
    • Potencia nominal de entrada: 1400 W
    • Disco Ø: 125 mm
    • Rosca del husillo de desbaste: M14
    • Valor de emisión de vibraciones ah [desbaste superficial (desbaste)]: 8. 5 m/s²
    • Valor de emisión de vibraciones ah [lijado con lámina abrasiva]: 3,0 m/s²
    • Cepillo de copa, Ø: 70 mm
    • Incertidumbre K [lijado de superficies (desbaste)]: 1,5 m/s²
    • Incertidumbre K [lijado con lámina abrasiva]: 1,5 m/s²
    • Dimensiones de la herramienta (altura): 102 mm
    • Dimensiones de la herramienta (longitud): 298 mm

    Volumen de suministro:

    • Brida de grabación
    • Cubierta protectora
    • Tuerca de apriete
    • Llave de dos agujeros
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra