Amoladora angular GWX 17-125 PSB Professional

Número de artículo: 06017D3700
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Portaherramientas X-LOCK
Tipo de producto Lijadoras angulares

Identificación y clasificación

Número de artículo 06017D3700
Copiar
EAN / GTIN 4059952576541
Copiar
Número del fabricante 06017D3700
Copiar
Número L L00590 1782
Copiar
Fabricante Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • GWX 17-125 PSB
  • El GWX 17-125 PSB Profesional es la solución para un máximo confort y una alta protección del usuario
  • Incorpora un nuevo interruptor PROtection
  • un mango ergonómico y delgado
  • y una función de desconexión instantánea de la herramienta en combinación con el freno X-Brake
  • que garantiza una rápida detención de la rueda al soltar el interruptor
  • La amoladora angular pequeña ofrece un alto rendimiento y robustez
  • así como una mejor protección contra el polvo gracias a las ranuras de ventilación situadas en la parte trasera de la herramienta
  • Su sistema X-LOCK sin llave garantiza un cambio de accesorios rápido
  • fácil y cómodo
  • La GWX 17-125 PSB Professional es ideal para amolar metal o cordones de soldadura y cortar metal
  • hormigón
  • ladrillo y azulejos
  • Es compatible con los sistemas de aspiración de Bosch GDE 125 EA-T Professional y GDE 115 / 125 FC-T Professional
  • Otras características son el control KickBack
  • la protección contra rearranque
  • la empuñadura adicional con control de vibración
  • la preselección de velocidad
  • la velocidad constante
  • el arranque suave y la protección contra sobrecarga
  • Caja de cartón
  • empuñadura adicional Vibration Control
  • capó de protección
  • protector de corte metálico con clip
  • filtro de polvo

Característica:

  • Peso: 2,3 kg
  • Mango principal: Mango de barra
  • Velocidad en vacío: 2800 - 11500 min-1
  • Potencia nominal de entrada: 1700 W
  • Disco Ø: 125 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [lijado superficial (desbaste)]: 4,3 m/s²
  • Valor de emisión de vibraciones ah [lijado con hoja de lija]: 5. 0 m/s²
  • Voltaje, eléctrico: 230 V
  • Gama de voltaje: 220 - 240 V
  • Incertidumbre K [rectificado de superficies (desbaste)]: 1,5 m/s²
  • Incertidumbre K [rectificado con hoja de lija]: 1,5 m/s²
  • Dimensiones de la herramienta (anchura): 265 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 107 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 326 mm

Volumen de suministro:

  • Caja de cartón
  • Mango adicional Control de vibraciones
  • Capota protectora
  • Capota metálica de corte desmontable
  • Filtro antipolvo

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra