Amoladora angular con X-LOCK GWX 14-125 S

Número de artículo: 06017D2100
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
    Tipo de producto Lijadoras angulares

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 06017D2100
    EAN / GTIN 4059952576732
    Número del fabricante 06017D2100
    Número L L00590 1658

    Descripción

    Descripción:

    • Amoladora angular con X-LOCK GWX 14-125 S
    • La máxima productividad gracias a una mayor potencia y una mejor durabilidad, la protección contra el polvo mejorada gracias a las ranuras de ventilación en la parte trasera de la herramienta, la preselección de la velocidad y una circunferencia de la empuñadura significativamente menor hacen que la GWX 14-125 S Professional sea cómoda y eficiente de usar
    • El cambio de accesorios es rápido, fácil y eficaz gracias al sistema X-LOCK sin herramientas
    • La mayor protección del usuario está garantizada por el KickBack Control, la protección contra el reinicio y la empuñadura lateral con Vibration Control
    • La amoladora angular compacta es perfecta para amolar metal y soldaduras, así como para cortar metal, hormigón, mampostería y azulejos
    • Es compatible con los sistemas de aspiración GDE 125 EA-T Professional y GDE 115 / 125 FC-T Professional de Bosch
    • Otras características son la preselección de velocidad, la velocidad constante, el arranque suave y la protección contra sobrecargas
    • Incluido en la entrega: Mango adicional para el control de las vibraciones , capó de protección , protector de corte de plástico con clip , caja de cartón

    Característica:

    • Peso: 2,2 kg
    • Mango principal: mango de barra
    • Velocidad en vacío: 2800 - 11500 min-1
    • Potencia nominal de entrada: 1400 W
    • Disco Ø: 125 mm
    • Valor de emisión de vibraciones ah [lijado superficial (desbaste)]: 6,3 m/s²
    • Valor de emisión de vibraciones ah [lijado con hoja abrasiva]: 3. 4 m/s²
    • Voltaje, eléctrico: 230 V
    • Gama de voltaje: 220 - 240 V
    • Incertidumbre K [rectificado de superficies (desbaste)]: 1,5 m/s²
    • Incertidumbre K [rectificado con hoja de lija]: 1,5 m/s²
    • Dimensiones de la herramienta (anchura): 265 mm
    • Dimensiones de la herramienta (altura): 108 mm
    • Dimensiones de la herramienta (longitud): 327 mm

    Volumen de suministro:

    • Mango adicional Control de vibración
    • Capucha protectora
    • Capucha de corte con clip de plástico
    • Caja
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra