Amoladora angular GWS 17-125 TS

Número de artículo: 06017D0400
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
Tipo de producto Lijadoras angulares

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 06017D0400
EAN / GTIN 4059952576602
Número del fabricante 06017D0400
Número L L00590 1721

Descripción

Descripción:

  • Amoladora angular GWS 17-125 TS
  • Alta potencia, capacidad de sobrecarga, protección mejorada contra el polvo gracias a las ranuras de ventilación con filtros extraíbles en la parte posterior de la herramienta y alto par de giro
  • La GWS 17-125 TS Professional es la amoladora angular pequeña perfecta para obtener la máxima productividad
  • Su circunferencia de mango significativamente más pequeña y su motor de 1.700 vatios permiten trabajar el metal de forma más cómoda y potente
  • El KickBack Control, la protección contra el reinicio y la empuñadura lateral con Vibration Control garantizan un alto nivel de protección del usuario
  • El amolado de metales o costuras de soldadura y el corte de metal, hormigón, mampostería y azulejos son las tareas en las que la amoladora angular pequeña puede mostrar sus puntos fuertes
  • Es compatible con los sistemas de aspiración de Bosch GDE 125 EA-T Professional y GDE 115 / 125 FC-T Professional
  • La GWS 17-125 TS Professional cuenta con preselección de velocidad, velocidad constante, arranque suave y protección contra sobrecarga
  • Incluido en la entrega: Mango adicional para el control de las vibraciones , capó de protección , protector metálico de corte con clip , filtro de polvo , llave de dos agujeros , brida de montaje , tuerca de sujeción , caja de cartón

Característica:

  • Perforación, Ø: 22,2 mm
  • Peso: 2,2 kg
  • Mango principal: Mango de barra
  • Velocidad en vacío: 2400 - 9700 min-1
  • Potencia nominal de entrada: 1700 W
  • Rueda Ø: 125 mm
  • Rosca del husillo de rectificado: M14
  • Valor de emisión de vibraciones ah [rectificado superficial (desbaste)]: 5. 5 m/s²
  • Valor de emisión de vibraciones ah [lijado con hoja de lija]: 3,1 m/s²
  • Voltaje, eléctrico: 230 V
  • Gama de voltaje: 220 - 240 V
  • Incertidumbre K [lijado superficial (desbaste)]: 1,5 m/s²
  • Incertidumbre K [lijado con hoja de lija]: 1,5 m/s²
  • Dimensiones de la herramienta (anchura): 265 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 108 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 327 mm

Volumen de suministro:

  • Mango adicional Control de vibraciones
  • Capota protectora
  • Capota metálica de corte desmontable
  • Filtro antipolvo
  • Llave de dos orificios
  • Brida de grabación
  • Tuerca de sujeción
  • Caja de cartón

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra