Amoladora angular GWS 17-125 S

Número de artículo: 06017D0300
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
Tipo de producto Lijadoras angulares

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 06017D0300
EAN / GTIN 4059952576534
Número del fabricante 06017D0300
Número L L00590 1696

Descripción

Descripción:

  • Amoladora angular GWS 17-125 S
  • El GWS 17-125 S Professional ofrece un alto rendimiento
  • capacidad de sobrecarga y protección mejorada contra el polvo mediante ranuras de ventilación con filtros de polvo extraíbles en la parte trasera de la herramienta para lograr la máxima productividad
  • Gracias a su circunferencia de mango significativamente menor, la amoladora angular con potente motor de 1.700 vatios permite una mayor comodidad al trabajar el metal
  • Para una mayor protección del usuario, cuenta con KickBack Control, protección contra el reinicio y un asa lateral con Vibration Control
  • La GWS 17-125 S Professional es perfecta para amolar metal o costuras de soldadura, así como para cortar metal, hormigón, mampostería y azulejos
  • Es compatible con los sistemas de aspiración de Bosch GDE 125 EA-T Professional y GDE 115 / 125 FC-T Professional
  • La amoladora angular pequeña tiene velocidad constante, arranque suave y protección contra sobrecarga
  • Incluido en la entrega: Mango adicional para el control de las vibraciones , capó de protección , protector metálico de corte con clip , filtro de polvo , llave de dos agujeros , brida de montaje , tuerca de sujeción , caja de cartón

Característica:

  • Diámetro, Ø: 22,2 mm
  • Peso: 2,2 kg
  • Mango principal: Mango de barra
  • Velocidad en vacío: 2800 - 11500 min-1
  • Potencia nominal de entrada: 1700 W
  • Diámetro de la rueda: 125 mm
  • Rosca del husillo de rectificado: M14
  • Valor de emisión de vibraciones ah [rectificado superficial (desbaste)]: 5. 2 m/s²
  • Valor de emisión de vibraciones ah [lijado con hoja de lija]: 2,4 m/s²
  • Voltaje, eléctrico: 230 V
  • Gama de voltaje: 220 - 240 V
  • Incertidumbre K [lijado superficial (desbaste)]: 1,5 m/s²
  • Incertidumbre K [lijado con hoja de lija]: 1,5 m/s²
  • Dimensiones de la herramienta (anchura): 265 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 108 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 327 mm

Volumen de suministro:

  • Mango adicional Control de vibraciones
  • Capota protectora
  • Capota metálica de corte desmontable
  • Filtro antipolvo
  • Llave de dos orificios
  • Brida de grabación
  • Tuerca de sujeción
  • Caja de cartón
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra