Amoladora angular GWS 17-125

Número de artículo: 06017D0200
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
Tipo de producto Lijadoras angulares

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 06017D0200
EAN / GTIN 4059952576527
Número del fabricante 06017D0200
Número L L00590 1661

Descripción

Descripción:

  • Amoladora angular GWS 17-125
  • La GWS 17-125 Professional impresiona por su alto rendimiento, su capacidad de sobrecarga y su mejorada protección contra el polvo gracias a las ranuras de ventilación con filtros de polvo extraíbles en la parte posterior de la herramienta y, por tanto, garantiza la máxima productividad al trabajar el metal
  • La amoladora angular pequeña con un potente motor de 1.700 vatios ofrece más comodidad gracias a una circunferencia de mango considerablemente menor
  • También cuenta con KickBack Control, protección contra el reinicio y una empuñadura lateral con Vibration Control para una mayor protección del usuario
  • La GWS 17-125 Professional rectifica o suelda y corta metal, hormigón, mampostería y azulejos
  • Es compatible con los sistemas de aspiración de Bosch GDE 125 EA-T Professional y GDE 115 / 125 FC-T Professional
  • Otras características de la amoladora angular pequeña son la velocidad constante, el arranque suave y la protección contra sobrecargas
  • Incluido en la entrega: Mango adicional para el control de las vibraciones , capó de protección , protector metálico de corte con clip , filtro de polvo , llave de dos agujeros , brida de montaje , tuerca de sujeción , caja de cartón

Característica:

  • Diámetro, Ø: 22,2 mm
  • Peso: 2,2 kg
  • Mango principal: Mango de barra
  • Velocidad en vacío: 11500 min-1
  • Potencia nominal de entrada: 1700 W
  • Diámetro de la rueda: 125 mm
  • Rosca del husillo de rectificado: M14
  • Valor de emisión de vibraciones ah [rectificado superficial (desbaste)]: 5. 2 m/s²
  • Valor de emisión de vibraciones ah [lijado con lámina abrasiva]: 2,4 m/s²
  • Voltaje, eléctrico: 230 V
  • Gama de voltaje: 220 - 240 V
  • Incertidumbre K [lijado de superficies (desbaste)]: 1,5 m/s²
  • Incertidumbre K [lijado con lámina abrasiva]: 1,5 m/s²
  • Dimensiones de la herramienta (anchura): 265 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 108 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 327 mm

Volumen de suministro:

  • Mango adicional Control de vibraciones
  • Capota protectora
  • Capota metálica de corte desmontable
  • Filtro antipolvo
  • Llave de dos orificios
  • Brida de grabación
  • Tuerca de sujeción
  • Caja de cartón
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra