Amoladora angular BOSCH GWS 18-125 SPL

Número de artículo: 06017A3300
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
Tipo de producto Lijadoras angulares

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 06017A3300
EAN / GTIN 3165140923910
Número del fabricante 06017A3300
Número L L00590 1110

Descripción

Descripción:

  • lijadoras angulares GWS 18-125 SPL, el compacto y con cable profesional lijadoras angulares GWS 18-125 SPL con interruptor de protección y preselección de velocidad en la clase de 1,800 vatios ofrece un potente rendimiento de rectificado y un diseño ergonómico
  • El potente motor de 1,800 vatios de la amoladora con electrónica constante garantiza un progreso de trabajo rápido
  • Su mango largo y estrecho ofrece la máxima comodidad para un uso duradero y un trabajo cómodo
  • Además, características como el control de retroceso, el interruptor de protección y un mango adicional con control de vibración aumentan la protección del usuario
  • Este herramienta eléctrica está diseñado para moler metal
  • El dispositivo es compatible con los sistemas de extracción de polvo GDE 125 EA-T Professional y GDE 115 / 125 FC-T Professional
  • El GWS 18-125 SPL Professional también cuenta con funciones como protección contra sobrecarga, protección contra reinicios, arranque suave y control de vibraciones

Característica:

  • Peso: 2,5 kg
  • Disco de desbaste de goma, Ø: 125 mm
  • Velocidad en vacío: 2800 - 12000 min-1
  • Potencia nominal de entrada: 1800 W
  • Interruptor: Interruptor PROtección
  • Disco Ø: 125 mm
  • Rosca del husillo de desbaste: M14
  • Valor de emisión de vibraciones ah [desbaste superficial (desbaste)]: 10. 0 m/s²
  • Valor de emisión de vibraciones ah [lijado con lámina abrasiva]: 4,0 m/s²
  • Cepillo de copa, Ø: 75 mm
  • Incertidumbre K [lijado de superficies (desbaste)]: 1,5 m/s²
  • Incertidumbre K [lijado con lámina abrasiva]: 1,5 m/s²
  • Dimensiones de la herramienta (anchura): 382 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 102 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 102 mm

Volumen de suministro:

  • Brida de apriete
  • Tuerca de apriete
  • Cubierta protectora
  • Llave de dos agujeros
  • Mango adicional Control de vibraciones
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra