Amoladora angular BOSCH GWS 18-125 SL

Número de artículo: 06017A3200
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas
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
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Lijadoras angulares

Identificación y clasificación

Número de artículo 06017A3200
Copiar
EAN / GTIN 3165140923903
Copiar
Número del fabricante 06017A3200
Copiar
Número L L00590 1124
Copiar
Fabricante Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • lijadoras angulares GWS 18-125 SL, el compacto y con cable profesional lijadoras angulares GWS 18-125 SL con preselección de velocidad en la clase de 1,800 vatios ofrece un potente rendimiento de rectificado y un diseño ergonómico
  • Su potente motor de 1,800 vatios con electrónica constante garantiza los resultados de trabajo más eficientes
  • Su mango principal largo y estrecho ofrece la máxima comodidad para un uso permanente y para trabajar sobre el techo
  • Además, el control de kickback y un mango adicional con control de vibración garantizan una mayor protección al usuario
  • Este herramienta eléctrica está diseñado para moler metal
  • El dispositivo es compatible con los sistemas de extracción de polvo GDE 125 EA-T Professional y GDE 115 / 125 FC-T Professional
  • El GWS 18-125 SL Professional también cuenta con funciones como protección contra sobrecarga, protección contra reinicios, arranque suave y control de vibraciones

Característica:

  • Peso: 2,5 kg
  • Disco de desbaste de caucho, Ø: 125 mm
  • Velocidad sin carga: 2800 - 12000 min-1
  • Potencia nominal de entrada: 1800 W
  • Interruptor: Interruptor de bloqueo
  • Disco Ø: 125 mm
  • Rosca del husillo de desbaste: M14
  • Valor de emisión de vibraciones ah [desbaste superficial (desbaste)]: 10. 0 m/s²
  • Valor de emisión de vibraciones ah [lijado con lámina abrasiva]: 4,0 m/s²
  • Cepillo de copa, Ø: 75 mm
  • Incertidumbre K [lijado de superficies (desbaste)]: 1,5 m/s²
  • Incertidumbre K [lijado con lámina abrasiva]: 1,5 m/s²
  • Dimensiones de la herramienta (anchura): 382 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 102 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 102 mm

Volumen de suministro:

  • Brida de apriete
  • Tuerca de apriete
  • Cubierta protectora
  • Llave de dos agujeros
  • Mango adicional Control de vibraciones