Amoladora angular BOSCH GWS 19-125 CIST

Número de artículo: 060179S002
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas
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
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Lijadoras angulares

Identificación y clasificación

Número de artículo 060179S002
Copiar
EAN / GTIN 3165140838405
Copiar
Número del fabricante 060179S002
Copiar
Número L L00590 866
Copiar
Fabricante Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • lijadoras angulares GWS 19-125 CIST, el GWS 19-125 CIST Professional de par alto con cable es el lijadoras angulares pequeño más potente de la clase de 1,900 vatios de Bosch para obtener la máxima productividad
  • Su potente motor de 1,900 vatios con electrónica constante y una transmisión de par alto garantizan los resultados de trabajo más eficientes
  • Este lijadoras angulares extremadamente resistente y compacto cuenta con refrigeración directa del motor, protección contra sobrecarga y escobillas de carbón de larga duración
  • Además, el control de kickback y un mango adicional con control de vibración garantizan una mayor protección al usuario
  • Este herramienta eléctrica está diseñado para moler metal
  • El dispositivo es compatible con los sistemas de extracción de polvo GDE 125 EA-T Professional y GDE 115 / 125 FC-T Professional
  • El GWS 19 de Bosch es el primer lijadoras angulares pequeño del mundo en la clase de 1,900 vatios; también tiene protección contra reinicios

Característica:

  • Potencia: 1220 W
  • Peso: 2. 5 kg
  • Disco abrasivo de caucho, Ø: 125 mm
  • Velocidad en vacío: 7800 min-1
  • Potencia nominal de entrada: 1900 W
  • Interruptor: Interruptor de bloqueo
  • Disco Ø: 125 mm
  • Rosca del husillo lijador: M14
  • Valor de emisión de vibraciones ah [lijado superficial (desbaste)]: 5. 0 m/s²
  • Valor de emisión de vibraciones ah [lijado con lámina abrasiva]: 2,0 m/s²
  • Voltaje, eléctrico: 230 V
  • Cepillo de copa, Ø: 75 mm
  • Incertidumbre K [lijado superficial (desbaste)]: 1,5 m/s²
  • Incertidumbre K [lijado con lámina abrasiva]: 1,5 m/s²
  • Dimensiones de la herramienta (anchura): 311 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 103 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 103 mm

Volumen de suministro:

  • Filtro antipolvo
  • Brida de grabación
  • Tuerca de apriete
  • Cubierta protectora
  • Llave de dos agujeros
  • Mango adicional Control de vibraciones