Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Amoladora angular BOSCH GWS 17-125 CIE

Número de artículo: 060179H002
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Winkelschleifer

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 060179H002
EAN / GTIN 3165140820455
Número del fabricante 060179H002
Número L L00610 14

Descripción

Descripción:

lijadoras angulares GWS 17-125 CIE, el lijadoras angulares GWS 17-125 CIE PROFESSIONAL es una pequeña velocidad cableada preseleccionada en la clase de 1,700 vatios de Bosch que ofrece productividad optimizada, alto rendimiento y durabilidad para aplicaciones industriales
  • El motor de 1.700 vatios de alta potencia con Constant Electronic y preselección de la velocidad de giro permite un trabajo muy productivo
  • Este compacto lijadoras angulares también ofrece refrigeración directa del motor, protección contra sobrecarga y larga vida útil de carbono, lo que lo hace resistente y adecuado para una larga vida útil
  • Además, el control de kickback y un mango adicional con control de vibración garantizan una mayor protección al usuario
  • Este herramienta eléctrica está diseñado para cortar y moler metal, azulejos y mampostería
  • El dispositivo es compatible con los sistemas de extracción de polvo GDE 125 EA-T Professional y GDE 115 / 125 FC-T Professional
  • El GWS 17-125 CIE Professional también tiene una cubierta protectora, protección de reinicio y arranque suave

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra