Molinillo de hormigón GBR 15 CAG

Número de artículo: 0601776001
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
Tipo de producto Lijadoras angulares

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0601776001
EAN / GTIN 3165140743389
Número del fabricante 0601776001
Número L L00610 23

Descripción

Descripción:

  • GBR 15 CAG Concrete Grinder, la GBR 15 CAG Professional es una amoladora de hormigón de alto rendimiento para rectificado de borde a borde
  • El potente motor de 1,500 vatios garantiza un alto progreso de trabajo incluso bajo carga
  • La superficie de agarre de diseño ergonómico y el bajo peso de la herramienta garantizan un manejo cómodo
  • Esta amoladora de hormigón también tiene una cubierta protectora móvil para proteger el polvo al lijar cerca de los bordes
  • Este herramienta eléctrica está diseñado para moler hormigón
  • Es compatible con el sistema de extracción de polvo Click & Clean de Bosch
  • El GBR 15 CAG PROFESSIONAL funciona a 9,000 rpm y tiene funciones como número de revoluciones constante, protección de reinicio y arranque suave

Característica:

  • Peso: 2,6 kg
  • Mango principal: soporte (giratorio)
  • Velocidad en vacío: 9300 min-1
  • Potencia nominal de entrada: 1500 W
  • Disco Ø: 125 mm
  • Rosca del husillo de lijado: M14
  • Valor de emisión de vibraciones ah [lijado superficial (desbaste)]: 4. 5 m/s²
  • Gama de tensión: 220 - 240 V
  • Rueda de recubrimiento, Ø: 125 mm
  • Precisión K [rectificado superficial (desbaste)]: 1,5 m/s²
  • Dimensiones de la herramienta (anchura): 256 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 200 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 370 mm

Volumen de suministro:

  • 1 x Disco de copa de diamante, 125 mm
  • 3 x Anillo de cepillo de repuesto
  • 1/1 inserto L-BOXX para herramienta GBR 15 CAG
  • L-BOXX 238
  • Llave de manivela de dos agujeros

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra