Sierra circular sin cable GKS 18V-57-2 L, L-BOXX 238

Número de artículo: 06016C1102
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tensión de batería 18 V
Tipo de producto Sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 06016C1102
EAN / GTIN 4059952648422
Número del fabricante 06016C1102

Descripción

Descripción:

  • La compacta sierra circular sin cable GKS 18V 57-2 L Professional - con hoja de sierra a la izquierda - ofrece un rendimiento impresionante gracias a su potente motor sin escobillas.
  • La hoja de sierra de 165 mm permite una profundidad de corte de 57 mm con cortes de 90° y ha sido optimizada para el trabajo sin cable, garantizando tanto un rápido progreso del corte como la máxima duración de la batería.
  • Está equipada con una boquilla de aspiración giratoria 360° compatible con el sistema Click&Clean.
  • Esto promueve una alta eficiencia de extracción de polvo y garantiza al usuario una mayor protección de la salud.
  • La GKS 18V 57-2 L Professional es adecuada para serrar madera y compuestos de madera.
  • Es compatible con el sistema Bosch Professional 18V.
  • Para obtener la máxima potencia utiliza ProCORE ≥ 5,5 Ah.
  • Está equipada con sistema de frenado rápido, función de soplado de polvo, luz LED, empuñadura delantera para un control perfecto y bloqueo del eje.
  • Además, ofrece la opción de acoplar un gancho de sable independiente.

Característica:

  • Capacidad de corte máx. Capacidad de corte en madera (45°): 41 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [sierras para madera]: 2.5 m/s²
  • Incertidumbre K [sierras para madera]: 1.5 m/s²

Volumen de suministro:

  • L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)
  • 1 x Hoja de sierra circular, Estándar para Madera, 165 x 1,5/1,0 x 20 mm, 24 (2 608 842 861)
  • 1/1 L-BOXX inserto para herramienta (1 600 A02 F4V)
  • Cargador rápido GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)
  • 2 x Batería ProCORE18V 5. 5Ah (1 600 A02 149)
  • 1 x Tope paralelo (2 608 000 822)

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra