Sierra circular de batería BITURBO GKS 18V-68 GC, versión Solo, L-BOXX

Número de artículo: 06016B5100
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
Tipo de producto Sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 06016B5100
EAN / GTIN 3165140931847
Número del fabricante 06016B5100
Número L L00590 1223

Descripción

Descripción:

  • Sierra circular de batería BITURBO GKS 18V-68 GC, máximo rendimiento: El sierra circular GKS 18V-68 GC PROFESSIONAL ofrece flexibilidad inalámbrica con el rendimiento de un sierra con cable
  • Esta potente herramienta BITURBO con motor sin escobillas ofrece una potencia excepcional equivalente a una sierra con cable de 1,800 W, al tiempo que proporciona una maniobrabilidad total y libertad inalámbrica
  • Gracias a la excelente ergonomía de la sierra y al innovador mango adicional, es posible un control de herramienta ideal en todas las posiciones de corte
  • Equipada con un ajuste de profundidad cómodo e intuitivo, esta herramienta es fácil de usar al cortar
  • El sierra es perfecto para su uso con madera y compuestos de madera
  • Este sierra se puede utilizar con el sistema de extracción de polvo Click & Clean de Bosch, con bolsas de polvo, con el módulo de conectividad GCY 42 y con guías FSN
  • El sierra también encaja en las guías de Festool Makita y Mafell
  • El dispositivo es compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional de 18 voltios
  • Para potencia máxima: ProCORE18V ≥ 5,5 Ah
  • El GKS 18V-68 GC Professional dispone de una interfaz de usuario que permite ajustes de velocidad individuales a través de un smartphone
  • También está equipado con un freno rápido, un modo ECO para tiempos de funcionamiento hasta un 30% más largos, protección contra sobrecarga y rearranque, un bloqueo del husillo y una boquilla de succión que se puede girar 360°

Característica:

  • Tensión de la batería: 18,0 V
  • Compatible con raíles guía: sí
  • Peso sin batería: 4,3 kg
  • Velocidad en vacío: 2500 - 5000 min-1
  • Máx. Capacidad de corte en madera (45°): 50 mm
  • Máx. Capacidad de corte en madera (90°): 68 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah []: 1,5 m/s²
  • Incertidumbre K []: 2,5 m/s²

Volumen de suministro:

  • L-BOXX 238
  • 1/1 plaquita L-BOXX para herramienta
  • Valla paralela
  • 1 x Hoja de sierra circular, Expert para madera, 190 x 30 x 1,5 mm
  • Sin batería(s) ni cargador

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra