Cortador de borde de batería GKF 12V-8, versión Solo, L-BOXX

Número de artículo: 06016B0001
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
Número de artículo 06016B0001
EAN / GTIN 3165140909785
Número del fabricante 06016B0001
Número L L00590 1398

Descripción

Descripción:

  • Cortadora de borde inalámbrico GKF 12V-8 GKF 12V-8 Professional es la primera del mundo en el segmento profesional de 12 voltios y se caracteriza por un diseño único para una guía de herramienta perfecta
  • Su diseño innovador, su bajo peso y su centro de gravedad ideal garantizan un manejo cómodo y ergonómico
  • El motor sin escobillas y el sistema de 12 voltios del cortador de bordes hacen posible una carcasa compacta
  • La herramienta eléctrica inalámbrica garantiza la máxima maniobrabilidad, comodidad y flexibilidad al fresar
  • Este herramienta eléctrica es adecuado para moler en madera y plástico
  • Compatible con todas las herramientas y cargadores Bosch Professional 12V
  • Además, el GKF 12V-8 Professional cuenta con funciones como ajuste rápido de la profundidad de macro, ajuste preciso, profundidad de corte detectable y bloqueo del husillo

Característica:

  • Tensión de la batería: 12,0 V
  • Peso sin batería: 1,1 kg
  • Velocidad en vacío: 13000 min-1
  • Valor de emisión de vibraciones ah []: 2,5 m/s²
  • Vibración inestable K []: 1,5 m/s²
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 252 mm

Volumen de suministro:

  • L-BOXX 136
  • Cortador redondo, 3 mm
  • Cortador de bordes, 9,5 x 25,4 mm
  • Llave de boca 17 mm
  • Collet con tuerca de unión 8 mm
  • Sin batería(s) y sin cargador

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra