Sierra circular inalámbrica GKS 18V-57 G, con 2 x 4,0 Ah Li-Ion batería, L-BOXX

Número de artículo: 06016A2106
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
Tipo de producto Sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 06016A2106
EAN / GTIN 3165140979979
Número del fabricante 06016A2106
Número L L00590 1112

Descripción

Descripción:

  • Sierra circular inalámbrica GKS 18V-57 G, fuerte y precisa: La sierra circular inalámbrica GKS 18V-57 G Professional compatible con sistemas de guías comunes para cortes potentes de hasta 57 mm
  • Su potente motor proporciona suficiente potencia para cortes profundos en una amplia gama de aplicaciones que requieren una alta fuerza de corte
  • La sierra circular inalámbrica es compatible con el sistema de carril guía Bosch para un corte preciso, así como con los sistemas de carril guía de Mafell, Festool y Makita
  • Tiene un freno de motor rápido que detiene la hoja de sierra inmediatamente para aumentar la protección del usuario
  • El GKS 18V-57 G Professional sierra madera sólida y materiales de madera como OSB, contrachapado o MDF
  • El dispositivo es compatible con todas las baterías y cargadores de 18 voltios de Bosch Professional
  • Además, el GKS 18V-57 G Professional está equipado con luz LED, ventilador, boquilla de succión, arranque suave, bloqueo del husillo y placa base de acero estampada

Característica:

  • Tensión de la batería: 18,0 V
  • Compatible con raíles guía: sí
  • Velocidad en vacío: 3400 min-1
  • Máx. Capacidad de corte en madera (45°): 42 mm
  • Máx. Capacidad de corte en madera (90°): 57 mm
  • Diámetro de la hoja de sierra Ø: 20 mm
  • Diámetro de la hoja de sierra: 165 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah []: 1,5 m/s²
  • Inestabilidad K []: 2,5 m/s²

Volumen de suministro:

  • L-BOXX 238
  • 1 x Hoja de sierra circular, Estándar para madera, 165 x 1,7/1,2 x 20 mm, 36
  • 2 x Batería recargable GBA 18V 4,0Ah
  • Cargador rápido GAL 18V-40 Professional

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra