Sierra de sable inalámbrica GSA 18 V-LI, con 5,0 x 2 Ah Li-Ion batería, L-BOXX

Número de artículo: 060164J00B
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
Tensión de batería 18 V
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tipo de producto Sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 060164J00B
EAN / GTIN 3165140861601
Número del fabricante 060164J00B
Número L L00590 942

Descripción

Descripción:

  • Sierra de sable inalámbrica GSA 18 V-LI, la sierra de sable inalámbrica GSA 18 V-LI Professional ofrece un rendimiento de corte fuerte y tiempos de funcionamiento prolongados
  • Su batería de 18 voltios permite más de 100 cortes en haces de abeto de hasta 100 x 100 mm con una sola carga, lo que garantiza un rápido progreso del trabajo
  • Equipado con protección electrónica del motor, este sierra de sable combina un durabilidad/duración/vida útil alto con una larga vida útil
  • Su sistema SDS de Bosch sin herramientas garantiza un cambio rápido y sencillo de las hojas de sierra
  • El GSA 18 V-LI Professional es adecuado para serrar madera, metal y plástico, así como materiales compuestos de madera y materiales aislantes
  • Compatible con todas las baterías y todos los cargadores Bosch Professional 18 V
  • El GSA 18 V-LI Professional es adecuado para serrar madera, metal y plástico, así como materiales compuestos de madera y materiales aislantes
  • Compatible con todas las baterías y todos los cargadores Bosch Professional 18 V

Característica:

  • Capacidad de la batería: 5,0 Ah
  • Tensión de la batería: 18,0 V
  • Peso sin batería: 2,9 kg
  • Peso con batería: 3,4 kg
  • Longitudes de carrera: 28 mm
  • Ritmo de carrera (1ª marcha / 2ª marcha): 2400 - 2700 min-1
  • Ritmo de carrera: 0 - 2700 min-1
  • Profundidad de corte en madera: 250 mm
  • Profundidad de corte en perfiles metálicos y tubos metálicos: 130 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [aserrado de madera]: 20,0 m/s²
  • Inestabilidad K [aserrado de madera]: 2,5 m/s²

Volumen de suministro:

  • Cargador rápido GAL 1880 CV
  • L-BOXX 238
  • 1 x Hoja de sierra de sable S 123 XF, Progressor para metal (disponible por separado en pack de 2: 2 608 654 416)
  • 1 x hoja de sierra de sable S 2345 X, Progressor para madera (disponible por separado como paquete de 2: 2 608 654 403)
  • 1/1 inserto L-BOXX para herramienta y cargador (1 600 A00 2UZ, 1 600 A00 2VF)
  • 2 x batería recargable GBA 18V 5. 0Ah

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra