Cepillo a batería GHO 18V-26, L-BOXX 238

Número de artículo: 06015B5000
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
Número de artículo 06015B5000
EAN / GTIN 4053423248760
Número del fabricante 06015B5000
Número L L00590 2206

Descripción

Descripción:

  • Acepilladora con acumulador GHO 18V-26, Hemos desarrollado la cepilladora GHO 18V-26 Professional para superficies perfectamente planas
  • Esto se ha logrado gracias a la alineación de alta precisión de la base de aluminio y la placa de ajuste de profundidad
  • Esta cepilladora con motor sin escobillas está equipada con un cabezal de 1 cuchilla, La nueva generación de cuchillas Wood Razor permite tres veces más cortes que las anteriores cuchillas Wood Razor de Bosch antes de que se desafilen
  • La herramienta es muy cómoda y agradable de usar: Gracias al expulsor de virutas a ambos lados (izquierdo o derecho), la manguera aspiradora se puede conectar a ambos lados y las virutas se pueden expulsar por la izquierda o por la derecha
  • La GHO 18V-26 Professional es adecuada para encajar, cepillar y aplanar vigas de madera y otras piezas de madera
  • Sus principales aplicaciones son el cepillado de cantos, el rebajo, el encaje de puertas y el biselado de cantos
  • Es adecuada para madera dura, madera blanda, tableros aglomerados, tableros OSB y MDF
  • Es compatible con todas las cuchillas Wood Razor de 82 mm, con todas las bolsas para polvo GHO existentes de Bosch Professional y con todas las aspiradoras Bosch Professional gracias al collarín universal para manguera
  • La herramienta es compatible con el sistema Bosch Professional de 18 V y con la alianza de baterías AMPShare multimarca
  • Tiene un freno de motor, que detiene el rodillo de la cuchilla en menos de un segundo, una mayor duración de la batería gracias a su sistema de cabezal de 1 cuchilla, y 3 ranuras de biselado diferentes
  • La herramienta está equipada con un compartimento para cuchillas de repuesto, que ya contiene 1 cuchilla de repuesto en el momento de la entrega
  • El volumen de suministro también incluye una bolsa para virutas y un tope paralelo
  • La Electrónica Constante mantiene constante la velocidad de corte de la herramienta bajo carga
  • Bolsa para polvo
  • Puente paralelo
  • 1 cuchilla adicional Wood Razor
  • L-BOXX 238

Característica:

  • Dimensión de anchura: 442 mm
  • Dimensión altura: 253 mm
  • Dimensión longitud: 357 mm
  • Peso bruto: 5,12 kg
  • Peso neto: 2,45 kg
  • Dispositivos de servicio: B
  • Volumen: 39,922 dm3
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra