Sierra de calar sin cable GST 18V-125 B, solo

Número de artículo: 06015B3001
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de baterías contenidas 0
Tensión de batería 18 V
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tipo de producto Sierra

Identificación y clasificación

Número de artículo 06015B3001
Copiar
EAN / GTIN 4059952589008
Copiar
Número del fabricante 06015B3001
Copiar
Número L L00590 1772
Copiar
Fabricante Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • El robusto diseño y el potente motor sin escobillas de la GST 18V-125 B Professional (con empuñadura de arco) garantizan un excelente tiempo de funcionamiento y una mayor vida útil de la herramienta.
  • La sierra de calar sin cable con una óptima relación calidad-precio en su segmento es un solucionador de problemas fiable para todas las aplicaciones.
  • La GST 18V-125 B Professional ofrece una solución sencilla que se centra en funciones básicas importantes como el soporte para hojas de sierra SDS, LED, carrera pendular de 4 niveles, función de soplado de polvo y preselección de velocidad.
  • Esta sierra de calar sin cable es ideal para cortes redondos y transversales en madera maciza, tableros aglomerados y compuestos de madera, así como en materiales más gruesos o duros.
  • Con un adaptador, se puede utilizar con carriles guía.
  • La herramienta es compatible con la aspiración externa de polvo y con todas las baterías y cargadores Bosch Professional 18V (Sistema Professional 18V).
  • La placa de pie de la GST 18V-125 B Professional se puede ajustar a un ángulo de 45° para cortes inclinados.
  • La herramienta viene con un capó de cubierta de plástico extraíble para proteger las piezas de trabajo delicadas.

Característica:

  • Incertidumbre K [Aserrado de madera]: 1.5 m/s²
  • Valor de emisión de las vibraciones ah [aserrado de chapa] Incertidumbre K [aserrado de chapa: 3.5 m/s²
  • Incertidumbre K [aserrado de chapa]: 1.5 m/s²

Volumen de suministro:

  • 1 x Hoja de sierra de calar T 144 D, Speed para madera (disponible por separado como paquete de 3: 2 608 630 560)
  • Protector contra desgarros (ET nº 2 601 016 065)
  • Juego de aspiración (ET nº 1 619 P17 472)
  • Sin batería(s) ni cargador

Productos adecuados

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra