Sierra de calar sin cable GST 18V-155 BC

Número de artículo: 06015B1001
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
Tipo de producto Sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 06015B1001
EAN / GTIN 4059952546018
Número del fabricante 06015B1001
Número L L00590 1656

Descripción

Descripción:

  • Sierra de calar sin cable GST 18V-155 BC, La GST 18V-155 BC Professional ofrece un motor sin escobillas y un diseño de herramienta bien equilibrado
  • La zona de la empuñadura en la parte superior y su interruptor de aceleración garantizan un control perfecto de la herramienta
  • Su guía de la hoja de sierra evita que ésta se doble incluso en las pequeñas curvas y ayuda a una perfecta precisión en el trabajo
  • La herramienta es compatible con un sistema de extracción de polvo externo
  • Su gran palanca de expulsión de la hoja de sierra y la función de control de caída garantizan una mayor protección de la salud y seguridad del usuario
  • Es ideal para realizar cortes redondos y transversales en madera maciza, aglomerado y compuestos de madera, así como en materiales más gruesos o duros
  • Es compatible con los carriles guía y con todas las baterías y cargadores Bosch Professional 18V
  • La herramienta tiene una robusta placa base de aluminio fundido a presión con dos puntos de fijación para mayor estabilidad y seguridad
  • El control de velocidad adaptativo permite una gran precisión al inicio del corte
  • Su módulo de conectividad permite ajustar individualmente la velocidad y la iluminación y proporciona información importante sobre la herramienta

Característica:

  • Tensión de batería: 18,0 V
  • Peso sin batería: 2 kg
  • Altura de carrera: 26 mm
  • Ritmo de carrera en vacío: 0 - 3800 min-1
  • Profundidad de corte en aluminio: 20 mm
  • Profundidad de corte en madera: 155 mm
  • Profundidad de corte en acero sin alear: 10 mm

Volumen de suministro:

  • 1 x Hoja de sierra de calar T 144 DP, Precisión para madera (disponible por separado en paquete de 3: 2 608 633 A31)
  • 1 x Hoja de sierra de calar T 308 BP, Precisión para madera (disponible por separado en paquete de 3: 2 608 667 399)
1 x Hoja de sierra de calar T 308 BP, Precisión para madera (disponible por separado en paquete de 3: 2 608 667 399)

Productos adecuados

Accesorios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra