cepillo GHO 26-82 D.

Número de artículo: 06015A4300
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
Tipo de producto Cepillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 06015A4300
EAN / GTIN 3165140771122
Número del fabricante 06015A4300
Número L L00610 26

Descripción

Descripción:

  • cepillo GHO 26-82 D, el cepillo con cable GHO 26-82 D profesional es un hobel todo-redondo
  • Su potente motor de 710 vatios proporciona resultados de planeo rápidos y precisos
  • El cepillo también tiene una expulsión de virutas ajustable a la izquierda o a la derecha y un cómodo sistema de extracción de polvo para una superficie de trabajo limpia
  • Además, el diseño compacto ofrece un manejo cómodo, lo que permite trabajar incluso en lugares de difícil acceso
  • Este herramienta eléctrica es adecuado para el planeo de madera
  • Es compatible con varias bolsas de polvo, raíles guía y el sistema de extracción Click & Clean de Bosch
  • El GHO 26-82 D Professional cuenta con un cuchillo giratorio Woodrazor de larga duración

Característica:

  • Profundidad de plegado ajustable: 9 mm
  • Peso: 2,8 kg
  • Ancho de plano: 82 mm
  • Profundidad de plano: 2. 6 mm
  • Velocidad en vacío: 18000 min-1
  • Potencia nominal de entrada: 710 W
  • Valor de emisión de vibraciones ah []: 8,0 m/s²
  • Voltaje, eléctrico: 240 V
  • Inestabilidad K []: 1,5 m/s²

Volumen de suministro:

  • Llave hexagonal interior SW 2,5
  • Estuche
  • Bolsa de tela
  • Paralelo

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra