Placa de batería recargable GHO de 18 V-LI

Número de artículo: 06015A0307
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
    Tipo de producto Cepillo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 06015A0307
    EAN / GTIN 4059952570631
    Número del fabricante 06015A0307
    Número L L00590 1482

    Descripción

    Descripción:

    • Placa de batería GHO 18 V-LI La placa de batería profesional GHO 18V-LI ofrece un rendimiento impresionante en el segmento de 18 voltios
    • Dispone de un ajuste de extracción de viruta variable y continua de hasta 1,6 mm, lo que garantiza un progreso de trabajo rápido y continuo
    • Con sus cuchillas de torneado HM ultraafiladas y duraderas, produce un alto calidad de la superficie
    • Su bajo peso permite trabajar cómodamente
    • Este herramienta eléctrica es adecuado para el planeo de madera
    • Es compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional 18V y el sistema de extracción de polvo Click & Clean
    • Además, el GHO 18V-LI Professional tiene una expulsión de chip ajustable a la izquierda o a la derecha, tecnología de iones de litio y preselección de velocidad

    Característica:

    • Tensión de la batería: 18,0 V
    • Profundidad de plegado: 0 - 8 mm
    • Peso sin batería: 1,5 kg
    • Ancho de plano, máx.: 82 mm
    • Velocidad sin aire: 14000 min-1
    • Valor de emisión de vibraciones ah []: 3,0 m/s²
    • Inestabilidad K []: 1,5 m/s²

    Volumen de suministro:

    • Caja de cartón
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra