cepillo GHO 40-82 C, con la caja de artesano

Número de artículo: 060159A760
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas
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
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Cepillo

Identificación y clasificación

Número de artículo 060159A760
Copiar
EAN / GTIN 3165140305600
Copiar
Número del fabricante 060159A760
Copiar
Número L L00610 59
Copiar
Fabricante Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • cepillo GHO 40-82 C, el cepillo GHO 40-82 C Professional con cable logra un excelente calidad de la superficie
  • La tecnología cuchilla ultrafilada y Constant número de revoluciones garantizan unos resultados de planeo excelentes y una alta calidad de la superficie
  • Además, el sencillo ajuste de extracción de viruta permite un trabajo rápido y cómodo
  • Máxima vida útil gracias a un asiento de rodamiento de aluminio preciso y a la protección termodinámica del motor
  • Este herramienta eléctrica es adecuado para el planeo de madera
  • Es compatible con varias bolsas de polvo, raíles guía y el sistema de extracción Click & Clean de Bosch
  • La GHO 40-82 C Professional cuenta con una cuchilla de giro Woodrazor de larga duración

Característica:

  • Profundidad de plegado ajustable: 0 - 24 mm
  • Peso: 3,2 kg
  • Ancho del plano: 82 mm
  • Profundidad del plano: 4 mm
  • Velocidad en vacío: 14000 min-1
  • Potencia nominal de entrada: 850 W
  • Valor de emisión de vibraciones ah []: 5. 5 m/s²
  • Voltaje, eléctrico: 230 V
  • Inestabilidad K []: 1,5 m/s²
  • Dimensiones de la herramienta (anchura): 169 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 173 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 296 mm

Volumen de suministro:

  • 1 cuchilla de cepillo, 82 x 5,5 x 1,1 mm
  • Estuche
  • Bolsa antipolvo
  • Valla paralela
  • Detención de profundidad de plegado

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra