sierra circular manual GKS 85 G, con L-BOXX

Número de artículo: 060157A901
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
Tipo de producto Sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 060157A901
EAN / GTIN 3165140607919
Número del fabricante 060157A901
Número L L00590 403

Descripción

Descripción:

  • sierra circular manual GKS 85 G, con su alto rendimiento y compatibilidad con guías, el GKS 85 G PROFESIONAL es el compañero ideal para cortes precisos y guiados
  • Su motor de 2,200 W de alto rendimiento para cortes de hasta 85 mm lo convierte en una buena elección para aplicaciones difíciles
  • Sus resultados de corte precisos son gracias al sistema de raíl guía Bosch compatible
  • El GKS 85 G Professional, con su deflector de viruta optimizado y turboventilador, proporciona una visión constantemente mejor de la línea de fisura
  • Varios materiales como madera sólida y materiales de madera como OSB, contrachapado o MDF no pueden detener estos sierra circular
  • Es compatible con el sistema de guías de Bosch y también con los sistemas de guías de Mafell, Festool y Makita
  • El GKS 85 G Professional está equipado con bloqueo de eje, placa base de aluminio presofundido, boquilla de succión y arranque suave

Característica:

  • Compatible con raíl guía: sí
  • Peso: 7,8 kg
  • Velocidad en vacío: 5000 min-1
  • Máx. Capacidad de corte en madera (45°): 65 mm
  • Máx. Capacidad de corte en madera (90°): 85 mm
  • Potencia nominal de entrada: 2200 W
  • Diámetro de la hoja de sierra: 30 mm
  • Diámetro de la hoja de sierra: 235 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [aserrado de madera]: 3,5 m/s²
  • Voltaje, eléctrico: 230 V
  • Inestabilidad K [aserrado de madera]: 1,5 m/s²

Volumen de suministro:

  • Adaptador de aspiración
  • Llave hexagonal interior SW 5
  • 1 x Hoja de sierra circular, Optiline Wood, 235 x 30/25 x 2,8 mm, 24
  • L-BOXX374N
  • 1/1 plaquita L-BOXX para herramienta
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra