sierra circular manual GKS 85

Número de artículo: 060157A000
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
Tipo de producto Sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 060157A000
EAN / GTIN 3165140401906
Número del fabricante 060157A000
Número L L00590 322

Descripción

Descripción:

  • sierra circular manual GKS 85, alto rendimiento para cortes de hasta 85 mm: El GKS 85 PROFESIONAL se convence en esta área
  • El sierra circular está equipado con un motor de 2,200 W, que permite el serrado de vigas de madera maciza con una profundidad de corte de hasta 85 mm
  • El sierra es muy robusto gracias a una placa base de metal estampado y a una cubierta de penetrador cerrada fabricada en aluminio presofundido
  • El GKS 85 Professional, con su deflector de viruta optimizado y turboventilador, permite una mejor visión constante de la línea de fisura
  • El GKS 85 Professional sierra varios materiales como madera sólida y materiales de madera como OSB, contrachapado o MDF
  • Está equipado con boquilla de succión, arranque suave y bloqueo de husillo

Característica:

  • Compatible con raíl guía: no
  • Peso: 7,5 kg
  • Velocidad en vacío: 5000 min-1
  • Máx. Capacidad de corte en madera (45°): 65 mm
  • Máx. Capacidad de corte en madera (90°): 85 mm
  • Potencia nominal de entrada: 2200 W
  • Diámetro de la hoja de sierra Ø: 30 mm
  • Diámetro de la hoja de sierra: 235 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [aserrado de madera]: 1,5 m/s²
  • Voltaje, eléctrico: 230 V
  • Inestabilidad K [aserrado de madera]: 3,5 m/s²
  • Dimensiones de la herramienta (anchura): 298 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 263 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 399 mm

Volumen de suministro:

  • Adaptador de aspiración
  • Llave hexagonal interior SW 5
  • Guía paralela
  • 1 x Hoja de sierra circular, Optiline Wood, 235 x 30/25 x 2,8 mm, 24
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra