Juego sierra de calar GST 160 BCE

Número de artículo: 0601518000
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
    Tipo de producto Sierra

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 0601518000
    EAN / GTIN 3165140746274
    Número del fabricante 0601518000
    Número L L00590 168

    Descripción

    Descripción:

    • sierra de calar GST 160 BCE
    • el sierra de calar GST 160 BCE Professional es un producto alimentado por cable que proporciona precisión para aplicaciones de gama alta
    • La guía óptima de la herramienta se consigue gracias a un mango con una zona de agarre estrecha y un controlador número de revoluciones variable, así como a un diseño compacto y ligero
    • Gracias a la guía de hoja de sierra de doble rodillo patentada del sierra de calar, se evita en gran medida el doblado de las hojas de sierra, lo que garantiza una precisión de corte excelente
    • Su fiable motor de 800 vatios con número de revoluciones constante permite realizar cortes incluso en los materiales más duros
    • Este aparato es adecuado para cortes curvos en madera sólida, aglomerado y compuestos de madera
    • Es compatible con el sistema de extracción de polvo Click & Clean de Bosch y otros aspiradores Bosch, así como con raíles guía a través de un adaptador
    • El PROFESIONAL GST 160 BCE también puede realizar cortes de inclinación e incluye ventilador, luz LED, elevación pendular, control de precisión, preselección de velocidad y cambios de hoja de sierra SDS sin herramientas

    Característica:

    • Peso: 2,3 kg
    • Ritmo de carrera en vacío: 800 - 3000 min-1
    • Potencia nominal de entrada: 800 W
    • Sierra, longitud de carrera: 26 mm
    • Profundidad de corte en aluminio: 20 mm
    • Profundidad de corte en madera: 160 mm
    • Profundidad de corte en acero: 10 mm
    • Valor de emisión de vibraciones ah [aserrado de madera]: 6. 5 m/s²
    • Valor de emisión de vibraciones ah [aserrado de chapa]: 3,5 m/s²
    • Voltaje, eléctrico: 230 V
    • Profundidad de corte en acero dulce: 10 mm
    • Incertidumbre K [aserrado de madera]: 1,5 m/s²
    • Incertidumbre K [aserrado de chapa]: 1,5 m/s²
    • Dimensiones de la herramienta (anchura): 76 mm
    • Dimensiones de la herramienta (altura): 215 mm
    • Dimensiones de la herramienta (longitud): 277 mm

    Volumen de suministro:

    • Adaptador de aspiración
    • L-BOXX 136
    • Protector contra desgarros
    • 1 x Hoja de sierra de calar T 144 DP, Precisión para madera (disponible por separado en pack de 3: 2 608 633 A31)
    • 1 x Hoja de sierra de calar T 244 D, Velocidad para madera (disponible por separado en pack de 3: 2 608 633 A31): 2 608 630 879)
    • 1 x Hoja de sierra de calar T 308 BP, Precisión para madera (disponible por separado como paquete de 3: 2 608 667 399)
    • 1/1 plaquita L-BOXX para herramienta
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra