Rompecabezas GST 150 AEC

Número de artículo: 0601513003
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
Tipo de producto Sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0601513003
EAN / GTIN 3165140618908
Número del fabricante 0601513003
Número L L00590 41

Descripción

Descripción:

  • Sierra de calar GST 150 BCE
  • La GST 150 BCE Professional con cable es una robusta sierra de calar para aplicaciones exigentes
  • La empuñadura de proa con interruptor de aceleración permite guiar fácilmente la herramienta eléctrica y manejarla sin esfuerzo
  • Su placa base con alta resistencia a la flexión es extremadamente robusta y garantiza un alto rendimiento incluso en los trabajos más exigentes
  • Su fiable motor de 780 W y su velocidad constante permiten realizar cortes incluso en los materiales más duros
  • por ejemplo
  • vigas gruesas
  • Esta herramienta es adecuada para cortes curvos en madera maciza
  • aglomerado y compuestos de madera
  • La herramienta es compatible con el sistema Click & Clean de Bosch y con otras aspiradoras de Bosch
  • La GST 150 BCE Professional también es adecuada para cortes a inglete y dispone de ventilador
  • carrera pendular
  • cambio de hoja de sierra SDS sin herramientas y selección de velocidad
  • Protección antiastillas
  • zapata deslizante
  • tapa
  • L-BOXX 136
  • boquilla de aspiración
  • 1 x hoja de sierra de calar T 144 D
  • Speed para madera
  • 1/1 inserto de L-BOXX para herramienta

Característica:

  • Peso: 2,7 kg
  • Ritmo de carrera en vacío: 500 - 3100 min-1
  • Longitud del cable: 4 m
  • Potencia nominal de entrada: 780 W
  • Profundidad de corte en aluminio: 20 mm
  • Profundidad de corte en madera: 150 mm
  • Profundidad de corte en acero: 10 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [aserrado de madera]: 7. 5 m/s²
  • Valor de emisión de vibraciones ah [aserrado de chapa]: 4,0 m/s²
  • Voltaje, eléctrico: 230 V
  • Profundidad de corte en acero sin alear: 10 mm
  • Incertidumbre K [aserrado de madera]: 1,5 m/s²
  • Incertidumbre K [aserrado de chapa]: 1,5 m/s²
  • Dimensiones de la herramienta (anchura): 79 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 214 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 316 mm

Volumen de suministro:

  • Protector antidesgarro
  • Patín deslizante
  • Cubierta
  • L-BOXX 136
  • Boquilla de aspiración
  • 1 x Hoja de sierra de calar T 144 D, Speed para madera (disponible por separado como paquete de 3: 2 608 630 560)
  • 1/1 inserto L-BOXX para herramienta
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra