sierra de calar GST 150 CE, en el caso de un artesano

Número de artículo: 0601512000
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
Tipo de producto Sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0601512000
EAN / GTIN 3165140463720
Número del fabricante 0601512000
Número L L00590 126

Descripción

Descripción:

  • sierra de calar GST 150 CE
  • el GST 150 CE Professional es un sierra de calar resistente para aplicaciones exigentes
  • El herramienta eléctrica es fácil de guiar gracias a su mango de varilla, para un manejo suave en el trabajo, incluso al cortar la pieza de trabajo desde el lado inferior
  • La sierra de calar cuenta con una placa de pie extremadamente resistente con una alta resistencia a la flexión, lo que permite un alto rendimiento incluso en las aplicaciones más difíciles
  • Su fiable motor de 780 W y un número de revoluciones constante permiten cortar incluso en los materiales más duros, como vigas gruesas
  • Este dispositivo es adecuado para cortes de curva en madera sólida, aglomerado y compuestos de madera
  • El aparato es compatible con el sistema Click & Clean de Bosch y otros aspiradores Bosch
  • El GST 150 CE PROFESSIONAL también es adecuado para cortes a inglete y ofrece ventilador, elevación pendular, cambio de hoja de sierra SDS sin herramientas y selección de velocidad

Característica:

  • Peso: 2. 6 kg
  • Ritmo de carrera en vacío: 500 - 3100 min-1
  • Longitud del cable: 4 m
  • Potencia nominal de entrada: 780 W
  • Sierra, longitud de carrera: 26 mm
  • Profundidad de corte en aluminio: 20 mm
  • Profundidad de corte en madera: 150 mm
  • Profundidad de corte en acero: 10 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [aserrado de madera]: 8. 0 m/s²
  • Valor de emisión de vibraciones ah [aserrado de chapa]: 7,0 m/s²
  • Voltaje, eléctrico: 230 V
  • Profundidad de corte en acero sin alear: 10 mm
  • Incertidumbre K [aserrado de madera]: 1,5 m/s²
  • Incertidumbre K [aserrado de chapa]: 1,5 m/s²
  • Dimensiones de la herramienta (anchura): 79 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 190 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 334 mm

Volumen de suministro:

  • Caja de herramientas
  • Juego de aspiración
  • Zapata deslizante
  • Cubierta
  • Boquilla de aspiración
  • 1 x Hoja de sierra de calar T 144 DP, Precisión para madera (disponible por separado en pack de 3: 2 608 633 A31)
  • Protector antiastillas
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra