radio GPB 18V-5 SC

Número de artículo: 06014A4100
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
Tipo de producto Radio

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 06014A4100
EAN / GTIN 4059952559506
Número del fabricante 06014A4100
Número L L00590 1262

Descripción

Descripción:

  • radio GPB 18V-5 SC, el GPB 18V-5 SC Profesional es la fuente de música robusta para un sonido fuerte en obras de construcción áspera
  • Compatible con DAB+, Bluetooth®, FM y AUX, este robusto radio siempre ofrece el sonido adecuado para un trabajo cómodo
  • La GPB 18V-5 SC Professional es la elección perfecta para tonificar en condiciones de trabajo difíciles y cuenta con una jaula antivuelco protectora y está diseñada para su uso en condiciones de trabajo difíciles
  • Nítida y potente al mismo tiempo: El impresionante sonido de esta radio proviene de cuatro altavoces con una potencia de salida total de 20 vatios y un subwoofer integrado para una reproducción de graves potente
  • Este dispositivo es ideal para la recepción de radio digital y la reproducción de música a través de smartphones
  • El dispositivo es compatible con todas las baterías Bosch Professional de 18 voltios

Característica:

  • Tensión de la batería: 18,0 V
  • Tensión(es) de entrada de la batería: 18 V
  • Tensión(es) de entrada de la red eléctrica: 100 - 240 V
  • Peso sin batería: 8,8 kg
  • Amplificador de potencia nominal (en funcionamiento con red eléctrica): 40 W
  • Gama de frecuencias de radio DAB+: 174. 928 - 239,2 MHz
  • Gama de frecuencias de radio FM: 87,5 - 108 MHz
  • Localizaciones de memoria DAB+: 4
  • Localizaciones de memoria FM: 4
  • Tipo de enchufe: Tipo F

Volumen de suministro:

  • Caja
  • 1 x cable aux
  • 2 x pila LR6 de 1,5 V (AA)

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra